RIDGID 動力傳動攻牙機
RIDGID 動力驅動螺紋機設計用於創建螺紋端以連接各種應用中的管道和管件。 這些機器可以適應各種管道材料,例如黑色、鍍鋅和塑料塗層管道、不銹鋼、IMC、厚壁導管和棒材。
篩選
生命值: 1/2 ,赫茲: 25年到60年 , 階段: 1 , 倒車: 沒有 , 電壓: 115
次數 | 型號 | 安培 | 容量 | 空載轉速 | 總長度 | 總寬度 | 開關類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 41935 | 13 | 管道1/8“至2”,桿1/4“至1” | 32 | 28.25“ | 6.5“ | 雙擲可逆 | NT$81,233 | |
B | 41855 | 15 | 管道1/8“至2”,桿1/4“至2” | 38 | 19“ | 15.5“ | 前進/後退/後退開關和一體式開/關腳踏開關 | NT$164,043 |
功能
- 它們配有通用的單相 1/2 馬力電機,可提供 38 rpm 的最大主軸速度,可毫不費力地在 1/8 至 2 英寸的管道中加工螺紋。
- 這些便攜式/手持式管螺紋機用於螺紋管端,以便於在工作現場連接燃氣管線、噴水滅火系統以及排水管和水管。
- 這些動力驅動機器具有雙擲開關,可在幾秒鐘內切割右旋和左旋螺紋。
- 300系列螺紋機,如 41855,具有方便用戶使用的一體式開/關腳踏開關和快速夾緊卡盤,為輕鬆的螺紋加工和滾制開槽應用提供可靠的動力。
- 這些有線工具配備了正向/關閉/反向開關,用於沿所需方向穿線管道。
標準與批准
- CSA
- UL
- 國家RTLC
常问问题解答
RIDGID 300 系列完整套件中包含什麼?
300 系列攻牙機包括動力驅動機、帶托盤的支架、帶槓桿的托架、鉸刀、銑刀、板牙頭、1/2 - 2 英寸合金板牙以及裝有 1 加侖優質切削油的加油器。
站台的目的是什麼?
支架帶有一個托盤,當設備放在上面時,該托盤可為設備提供最大的穩定性。
這些動力驅動攻絲機由什麼製成?
RIDGID 動力驅動機器提供堅固的鑄鋁外殼,堅固耐用、重量輕且便於攜帶,適用於各種管道和桿的螺紋加工。
加油機的用途是什麼?
加油機保持這些動力驅動機器中的油位,以實現卓越的效率和延長的使用壽命。