項目 | 動力攻絲機 |
安培 | 13 |
容量 | 管道1/8“至2”,桿1/4“至1” |
HP | 1/2 |
Hz | 25年到60年 |
空載轉速 | 32 |
總長度 | 28.25“ |
總寬度 | 6.5“ |
段落 | 1 |
倒車 | 沒有 |
開關類型 | 雙擲可逆 |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 13.68 |
船高(厘米) | 21.59 |
船長(厘米) | 76.71 |
船寬(厘米) | 21.84 |
HS代碼 | 8466935385 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 安培 | 容量 | 空載轉速 | 總長度 | 總寬度 | 開關類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41855 | 15 | 管道1/8“至2”,桿1/4“至2” | 38 | 19“ | 15.5“ | 前進/後退/後退開關和一體式開/關腳踏開關 | 新台幣159,121元 |