項目 | 直線動作夾 |
鎖模力 | 100N |
容納量 | 2020磅。 |
最大限度。 夾緊行程 | 4mm |
安裝座 | 輪緣 |
安裝類型 | 法蘭座 |
柱塞螺紋尺寸 | M8 |
產品數據表 | destaco-fl-162-60.pdf |
快速沖程 | 100、200、300毫米 |
船重(kg) | 1.12 |
原產地 | US |
Destaco FL-160 可變行程直線動作夾具使用柱塞產生正線性力,並固定和定位工件進行加工。 該柱塞夾具非常適合金屬加工、木工、航空航天和汽車行業,專為工件厚度和公差變化的應用而設計。 該夾具適用於夾在肋骨和中空空間之間,並與法蘭安裝底座集成在一起,安裝安全、方便。 它採用柱塞和手柄/手輪,可以單獨或同時操作。 當將單元夾緊到工件上時,通過柱塞和工件之間的力鎖定連接可以減少夾緊行程。 然後可以通過逆時針轉動手柄或輪來解鎖直線動作夾具。 要在夾緊或鬆開位置改變手柄的位置,用戶必須將手柄從花鍵上拉出並將其設置在所需位置。 夾緊力與操作力成正比,因此達到的夾緊力不得超過最大保持力。 Destaco FL-160 可變行程直線夾具具有平衡結構,可提供剛性固定並確保長使用壽命。
Destaco FL-160 可變行程直線夾具提供了廣泛的功能組合,使其適用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業的裝配、焊接和測試等應用。
Destaco FL-160 可變行程直線夾具按照 ISO 9001:2015 和 ISO 14001:2015 標準構造,以確保夾具的安全性、高效性能和環境健康。
A. 這些夾具僅設計用於承受軸向載荷。 為了適應側向載荷,我們建議為柱塞提供額外的徑向支撐。
答:是的,Destaco 直線夾還提供底座安裝法蘭底座和通孔安裝樣式。 您可以瀏覽 FO、FL、G 系列直線夾具 各種安裝選項的頁面。
A. 在處理該品牌的機械夾具時,我們建議使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而氣缸密封件則需要 Magnalube G 潤滑脂。 它們只需要幾滴潤滑油即可保持良好狀態。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
A. Destaco 手動直線夾具以安全且符合人體工程學的方式將零件牢固地固定在夾具中。 這些夾具動作迅速,可提高生產率並縮短週期時間。
A. 可變行程直線手動夾具的夾持力是開始應用前需要考慮的關鍵因素。 操作員必須在夾緊時對工件施加適當的壓力。 我們建議不要超過推薦的壓力,因為它可能會極大地損壞您的工件。 另外,重量太小也不理想。
A. 直線夾具是手動操作的,使用槓桿或手柄將夾具柱塞推向工件並牢固地固定它們。
產品 | 型號 | 快速沖程 | 安裝座 | 容納量 | 最大限度。 夾緊行程 | 鎖模力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FO-220 | 100、200、300毫米 | 腳 | 4045磅。 | 4mm | 100N | 新台幣28,563元 | ||
FO-162-60 | 60mm | 腳 | 2020磅。 | 4mm | 100N | 新台幣18,022元 | ||
FO-221-80 | 80mm | 腳 | 4045磅。 | 4mm | 100N | 新台幣30,559元 | 詢價
| |
FL-162-60 | 60mm | 輪緣 | 2020磅。 | 4mm | 100N | 新台幣19,853元 | 詢價
| |
FL-120 | 100、200、300毫米 | 輪緣 | 675磅。 | 3mm | 100N | 新台幣14,652元 | ||
FL-121-45 | 45mm | 輪緣 | 675磅。 | 3mm | 100N | 新台幣14,469元 | ||
FL-161-60 | 60mm | 輪緣 | 2020磅。 | 4mm | 100N | 新台幣19,268元 |