項目 | 直線動作夾 |
鎖模力 | 100N |
容納量 | 675磅。 |
最大限度。 夾緊行程 | 3mm |
安裝座 | 腳 |
安裝類型 | 腳架 |
柱塞螺紋尺寸 | M6 |
產品數據表 | destaco-fl-162-60.pdf |
快速沖程 | 45mm |
船重(kg) | 0.66 |
原產地 | US |
可變行程直線動作夾 使用柱塞沿其軸線移動來夾持不同厚度和公差的工件。 它們非常適合在難以接近的空間中夾緊,例如難以觸及的肋骨和中空空間之間的區域。 這些夾具設計緊湊,可在空間較小的區域安裝/操作。 德斯塔科 FO 系列 夾具具有法蘭底座安裝裝置,可快速安裝在平坦、水平的工件/表面上。 它們具有可旋轉的手柄/輪,用於將柱塞與工件接合。 Destaco FO-121-45 直線動作夾鉗配備圓形柱塞,高度為 0.79 英寸,行程限制為 1.77 英寸。 這種可變行程、直線作用夾具的固定柱塞行程為 45 毫米,夾緊行程為 3 毫米。 它使用單手槓桿啟動,操作簡單快捷。 該夾具最大可承受 675 磅的負載。 Raptor Supplies 在具有單手輪控制和雙手驅動(柱塞和手柄)的變體中提供這種夾具。 我們還提供具有前法蘭和通孔安裝底座的類似夾具。
Destaco FO-121-45 直線夾具適用於航空航天、汽車、消費品以及食品和包裝行業中的夾具焊接和組裝等應用。
A. Raptor Supplies 提供類似的夾具變體,例如 Destaco FO-122-45 直線動作夾具,具有單手輪,可精確控制柱塞行程。 我們還供應 Destaco FO-120 使用柱塞和手柄進行雙手操作的夾具。 你可以瀏覽 FO、FL、G 系列直線夾具 我們網站上的頁面,了解其他安裝選項,例如前法蘭和通孔底座。
A. 手動操作直線夾具,旋轉槓桿或手柄,將夾具柱塞推向工件並牢固地固定工件。
A. 術語“夾持力或容量”表示夾具在裝配線上或其他工業應用中夾持設備、工件或金屬板的理想強度。 夾持力是在夾具製造過程中測量的,因此不能提供夾具容量的實用測量方法。 夾緊力或施加力表示夾具施加在工件上以夾持工件的實際力。 由於多種因素,例如主軸在夾桿中的位置以及施加在夾具上的反作用力,夾緊力通常小於保持能力。
答:Destaco 可根據要求提供定製版本的夾具。 定制範圍包括不同顏色的手柄以及從夾子上去除 Destaco 徽標。
A. 建議將聯軸器潤滑脂(例如 Mobil XTC)與該品牌的機械夾具一起使用。
答:所有 Destaco 碳鋼夾鉗均經過鍍鋅,可承受並最大限度地減少惡劣工業環境造成的磨損。 Destaco 還為需要在戶外條件下夾緊的應用提供不銹鋼夾具。
答:不可以,Destaco 夾具僅針對夾緊應用設定額定負載。 它們不是為起重或起重應用而設計的。
產品 | 型號 | 快速沖程 | 安裝座 | 容納量 | 最大限度。 夾緊行程 | 鎖模力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FO-220 | 100、200、300毫米 | 腳 | 4045磅。 | 4mm | 100N | 新台幣28,563元 | ||
FO-162-60 | 60mm | 腳 | 2020磅。 | 4mm | 100N | 新台幣18,022元 | ||
FO-221-80 | 80mm | 腳 | 4045磅。 | 4mm | 100N | 新台幣30,559元 | 詢價
| |
FL-162-60 | 60mm | 輪緣 | 2020磅。 | 4mm | 100N | 新台幣19,853元 | 詢價
| |
FL-120 | 100、200、300毫米 | 輪緣 | 675磅。 | 3mm | 100N | 新台幣14,652元 | ||
FL-121-45 | 45mm | 輪緣 | 675磅。 | 3mm | 100N | 新台幣14,469元 | ||
FL-160 | 100、200、300毫米 | 輪緣 | 2020磅。 | 4mm | 100N | 新台幣18,575元 |