項目 | 直線動作夾 |
基本長度 | 6.73“ |
基本寬度 | 2.99“ |
手柄樣式 | 直行 |
容納量 | 3965磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 3.55“ |
總長度 | 9.17“ |
柱塞 | 圓形 |
柱塞高度 | 0.63“ |
柱塞螺紋尺寸 | M12X |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 2.88 |
船高(厘米) | 9.19 |
船長(厘米) | 22.91 |
船寬(厘米) | 7.7 |
原產地 | US |
直線動作夾 非常適合沿其軸線移動夾具柱塞和主軸,以使用手柄牢固地固定垂直工件。 這些夾具可以鎖定在伸出和縮回位置以用作拉式和推式夾具,也可以鎖定在伸出位置僅用作推式夾具。 它們用於需要重複夾緊和鬆開的夾具、測試、數控加工、張緊和塑料注射成型操作。 德斯塔科 95030 年、95040 年、95050 年和 95060 年 系列夾具具有薄型和緊湊的設計,可減少安裝/操作期間的頂部間隙需求。 這些夾具具有符合人體工程學的手柄,該手柄位於安裝平面下方,以將夾具鎖定在縮回位置。 它們具有鑄鋼手柄和底座,表面經過黑色氧化處理,可防止定期磨損並提供結構強度。 Destaco 95060 直線夾具配備了圓形公制螺紋柱塞,可快速安裝公制螺紋主軸組件。 它可以在拉動和推動方向上鎖定,並提供 3960 磅的最大負載能力。該夾具具有法蘭底座安裝方式,可快速安裝在水平表面上,以支持工件的重型夾緊。 該手動夾具還可提供 550、1100 和 1650 磅的負載能力 Raptor Supplies.
Destaco 95060 直線夾具用於對汽車、航空航天、消費品以及食品和包裝行業的夾具/工件進行裝配、測試和張緊操作。
A. Raptor Supplies 提供這款 Destaco 手動夾具,其重量為 550 磅(95030), 1100 磅 (95040) 和 1650 磅 (95050) 最大容量。
A. 手動操作直線夾具,旋轉槓桿或手柄,將夾具柱塞推向工件並牢固地固定工件。
A. 術語“夾持力或容量”表示夾具在裝配線上或其他工業應用中夾持設備、工件或金屬板的理想強度。 夾持力是在夾具製造過程中測量的,因此不能提供夾具容量的實用測量方法。 夾緊力或施加力表示夾具施加到工件上以保持工件的實際力。 由於主軸在夾桿中的位置和施加在夾具上的反作用力等幾個因素,夾緊力通常小於保持能力。
答:Destaco 可根據要求提供定製版本的夾具。 定制範圍包括不同顏色的手柄以及從夾子上去除 Destaco 徽標。
A. 建議將聯軸器潤滑脂(例如 Mobil XTC)與該品牌的機械夾具一起使用。
答:大多數 Destaco 夾子都配有手柄,只需將其滑下即可輕鬆拆卸。 但有些手柄握把經過乙烯基浸漬以適合下面的手柄,因此必須切斷才能拆卸。
答:所有 Destaco 碳鋼夾鉗均經過鍍鋅,可承受並最大限度地減少惡劣工業環境造成的磨損。 Destaco 還為需要在戶外條件下夾緊的應用提供不銹鋼夾具。