項目 | 直線動作夾 |
基本長度 | 4.35“ |
基本寬度 | 2" |
手柄樣式 | 直行 |
容納量 | 1100磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 2.82“ |
總長度 | 5.86“ |
柱塞 | 圓形 |
柱塞高度 | 0.39“ |
柱塞螺紋尺寸 | M8 |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 0.72 |
船高(厘米) | 7.7 |
船長(厘米) | 14.91 |
船寬(厘米) | 5.08 |
原產地 | US |
直線動作夾 利用夾具柱塞和主軸沿其軸線的移動來牢固地固定工件。 這些夾具可以鎖定在伸出位置,僅用作推夾,也可以鎖定在伸出和縮回位置,用作拉推夾。 它們非常適合需要頻繁夾緊和鬆開操作的測試、固定、張緊、數控加工和塑料注塑成型應用。 Destaco 95040 直線動作夾鉗 (Destaco 95030 年、95040 年、95050 年和 95060 年 系列)具有鑄鋼手柄和底座,帶有黑色氧化塗層,可防止在工業環境中操作時經常磨損。 夾具手柄向後旋轉下降到安裝平面以下,用於將夾具鎖定在縮回位置。 該夾具具有圓形滑動柱塞,可將其鎖定在拉動和推壓方向。 夾緊柱塞帶有公制螺紋,用於快速緊固公制螺紋主軸。 該夾具具有法蘭底座,可快速安裝在水平表面上,以支持重載工件夾緊。 它採用低調設計,可在安裝或操作夾具時最大限度地減少頂部間隙要求。 該手動夾具還提供 550、1650 和 3960 磅的負載能力 Raptor Supplies.
這款 Destaco 95040 直線夾具適用於航空航天、汽車、消費品以及食品和包裝行業的裝配、測試、數控加工、塑料注射成型和張緊操作。
A. Raptor Supplies 提供這款 Destaco 手動夾具,其重量為 550 磅(95030), 1650 磅 (95050) 和 3960 磅 (95060) 容量。
A. 手動操作直線夾具,旋轉槓桿或手柄,將夾具柱塞推向工件並牢固地固定工件。
A. 術語“夾持力或容量”表示夾具在裝配線上或其他工業應用中夾持設備、工件或金屬板的理想強度。 夾持力是在夾具製造過程中測量的,因此不能提供夾具容量的實用測量方法。 夾緊力或施加力表示夾具施加到工件上以保持工件的實際力。 由於主軸在夾桿中的位置和施加在夾具上的反作用力等幾個因素,夾緊力通常小於保持能力。
A. 紅色手柄提醒操作員操作手柄的位置,並指示他何時應該抓住它。
答:是的,Destaco 可以根據客戶要求提供各種顏色手柄的手動夾鉗。 Destaco 還可根據要求提供不帶 Destaco 徽標的特殊握把。
A. 建議將聯軸器潤滑脂,例如 Mobil XTC,與該品牌的機械夾具一起使用。
答:大多數 Destaco 夾子都配有手柄,只需將其滑下即可輕鬆拆卸。 但有些手柄握把經過乙烯基浸漬以適合下面的手柄,因此必須切斷才能拆卸。
答:所有 Destaco 碳鋼夾鉗均經過鍍鋅,可承受並最大限度地減少惡劣工業環境造成的磨損。 Destaco 還為需要在戶外條件下夾緊的應用提供不銹鋼夾具。