項目 | 直線動作夾 |
底座安裝中心 | 2.75 x 2.25“ |
手柄 | 直行 |
容納量 | 16000磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 4.840“ |
總長度 | 11.160“ |
柱塞 | 圓形 |
柱塞高度 | 2.25“ |
柱塞螺紋尺寸 | 5 / 8-11 |
產品數據表 | destaco-650.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
類別 | 直線動作 |
船重(kg) | 2.59 |
船高(厘米) | 14.73 |
船長(厘米) | 29.97 |
船寬(厘米) | 8.13 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | US |
直線動作夾 適用於通過夾具柱塞沿其軸線的移動來安全地固定工件。 這些夾具可以鎖定在伸出位置,僅用作推夾,也可以鎖定在伸出和縮回位置,以用作拉夾和推夾。 它們非常適合需要頻繁夾緊和鬆開操作的測試、焊接、固定、張緊、數控加工和塑料注塑成型應用。 Destaco 650 直線動作夾鉗 (Destaco 650 系列)配有鍛造手柄,可移動圓形滑動柱塞並在拉動和推動方向上鎖定以固定工件。 夾具手柄易於操作,並向後旋轉至低於安裝平面,以將夾具鎖定在縮回位置。 它具有 Destaco 直線夾具中最大的夾持能力和法蘭底座,用於支持工件的重型夾緊。 該夾具採用鋼結構,帶有鍛造底座,可提供結構剛性並防止磨損環境造成的磨損。 它具有英制內螺紋柱塞,用於快速緊固英制螺紋主軸以固定工件。
Raptor Supplies 提供類似的帶有公制內螺紋柱塞的手動夾具,用於容納公制螺紋主軸組件。
A. Raptor Supplies 提供這些帶有 M16(公制)螺紋柱塞(650-M) 以容納用於夾持工件的公制螺紋主軸組件。
A. 手動操作直線夾具,旋轉其槓桿或手柄,將夾具柱塞推向工件並牢固地固定工件。
A. 術語“夾持力或容量”表示夾具在裝配線上或其他工業應用中夾持設備、工件或金屬板的理想強度。 夾持力是在夾具製造過程中測量的,因此不能提供夾具容量的實用測量方法。 夾緊力或施加力表示夾具施加到工件上以保持工件的實際力。 由於主軸在夾桿中的位置和施加在夾具上的反作用力等幾個因素,夾緊力通常小於保持能力。
A. 紅色手柄提醒操作員操作手柄的位置,並指示他何時應該抓住它。
答:是的,Destaco 可以根據客戶要求提供各種顏色手柄的手動夾鉗。 Destaco 還可根據要求提供不帶 Destaco 徽標的特殊握把。
A. 建議將諸如 Mobil XTC 之類的聯軸器潤滑脂與該品牌的機械夾具一起使用。
答:大多數 Destaco 夾子都配有手柄,只需將其滑下即可輕鬆拆卸。 但有些手柄握把經過乙烯基浸漬以適合下面的手柄,因此必須切斷才能拆卸。
產品 | 型號 | 柱塞螺紋尺寸 | 容納量 | 切換鎖定加 | 材料 | 安裝座 | 柱塞高度 | 柱塞 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
650-M | M16 | 16000磅。 | 沒有 | 鐵件 | 輪緣 | 2.25“ | 圓形 | 新台幣8,186元 |