項目 | 直線動作夾 |
基本長度 | 7.81“ |
基本寬度 | 3.25“ |
手柄樣式 | 直行 |
容納量 | 16000磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 4.84“ |
總長度 | 11.160“ |
柱塞 | 圓形 |
柱塞高度 | 2.25“ |
柱塞螺紋尺寸 | M16 |
產品數據表 | destaco-650.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 2.56 |
船高(厘米) | 12.29 |
船長(厘米) | 28.35 |
船寬(厘米) | 8.26 |
原產地 | US |
Destaco 650-M 直線夾具用於從側面而不是從頂部施加夾緊力,從而在有限的空間應用中固定工件。 推薦用於金屬加工、木工、焊接、測試、固定、塑料注塑、數控加工、汽車零件組裝和工業設備的鉚接/輕壓加工等應用。 該直線夾具採用緊湊設計,可減少夾具安裝和操作的空間需求,從而提高單個零件和批量生產在有限空間內的易用性。 Destaco 650-M 直線夾具能夠鎖定在縮回和伸出位置,並具有帶螺紋孔的法蘭底座,可實現快速安全的安裝。 該直線作用夾具配有螺紋柱塞,可容納六角頭主軸組件,使夾具的柱塞長度易於調節。 Destaco 650-M 直線夾具由鋼製成,具有結構剛性並能抵抗外露表面的腐蝕。 該直線夾具能夠承受高達 16000 磅的負載,並與該品牌的 250203-M 主軸兼容,可提供高性能自動化、工件夾持和密封解決方案以及最佳夾緊力。 Destaco 650-M 直線動作夾配有 M16 螺紋尺寸的圓形柱塞,可快速安全地緊固。
Destaco 650-M 直線夾具非常適合航空航天、汽車以及食品和包裝行業的 CNC 加工、汽車零件組裝和夾具檢查。
A. 肘節夾有多種變型,具有不同的夾持能力。 可以通過計算工作台和夾板(在其最高位置)之間的距離來測量特定肘節夾的容量。
A. 直線夾具包含滑動柱塞以提供直線夾具動作。 柱塞可鎖定在拉或推方向以夾持工件。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
A. 夾具的夾持能力或夾持力表示夾具在裝配汽車零件或製造過程中夾持機械設備或金屬板的能力。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,包括缸徑、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
產品 | 型號 | 柱塞螺紋尺寸 | 容納量 | 切換鎖定加 | 材料 | 安裝座 | 柱塞高度 | 柱塞 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
650 | 5 / 8-11 | 16000磅。 | 沒有 | 鐵件 | 輪緣 | 2.25“ | 圓形 | 新台幣8,638元 |