DESTACO 650 系列直線夾具
次數 | 型號 | 柱塞螺紋尺寸 | 容納量 | 切換鎖定加 | 材料 | 安裝座 | 柱塞高度 | 柱塞 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 650 | 5 / 8-11 | 16000磅。 | 沒有 | 鐵件 | 輪緣 | 2.25“ | 圓形 | NT$8,638 | |
B | 650-M | M16 | 16000磅。 | 沒有 | 鐵件 | 輪緣 | 2.25“ | 圓形 | NT$8,186 |
650系列直線活動夾鉗
Destaco 650 系列直線夾具設計用於重型推/拉夾緊,並從側面而不是頂部使用夾緊力,以在空間有限的應用中固定工件。 它們配有槓桿手柄,在工業設備的焊接、張緊裝置、夾具、測試、數控加工、塑料注塑成型、組裝、鉚接和輕壓加工等操作過程中,使柱塞壓在工件上並將其固定到位。 除了鎖定在伸出位置之外,這些夾具還允許手柄旋轉並落到安裝平面下方以鎖定在縮回位置。 與其他 Destaco 直線動作夾鉗相比,這些裝置具有高負載能力和行程長度(最大承載能力為 16000 磅,長行程,柱塞行程為 3 英寸)。 它們採用鍛鋼底座和手柄,可確保高衝擊強度,非常適合航空航天、汽車以及食品和包裝行業的重型應用。 所有型號均配有帶螺紋孔的法蘭底座,有助於將夾具安裝到工作台或平坦表面上。 這些 Destaco 夾具採用鋼結構,可抵抗外表面的腐蝕,並附有圓形柱塞(帶有 5/8-11 尺寸的螺紋),可快速安全地緊固。 650 系列 Destaco 夾具與六角頭主軸(250203 或 250203-M)兼容,可提供高性能工件夾緊、自動化和密封解決方案以及最大夾緊力。 這些夾具有英制和公制型號可供選擇 Raptor Supplies.
我們還提供 Destaco 610 系列直線動作夾 具有帶螺紋孔的法蘭式或直式安裝底座,便於安全安裝。
用途
這些 650 系列直線動作夾具提供了廣泛的功能組合,使其成為焊接、張緊裝置、夾具、測試、CNC 加工、注塑成型、組裝、鉚接和輕型沖壓等應用的理想選擇,在航空航天、汽車和食品和包裝行業。
功能
- Destaco 650 系列直線夾具採用鋼結構,具有耐腐蝕和耐用的性能。
- 它們具有帶螺紋孔的法蘭底座,可快速安全地安裝。
- 這些 Destaco 夾具能夠承受高達 16000 磅的負載,這是所有 Destaco 直線夾具提供的最高承載能力。
- 這些夾具通過允許手柄旋轉並落到安裝平面下方來鎖定在伸出和縮回位置。
- 650 系列夾具帶有鍛鋼底座和手柄,以確保高衝擊強度。
- 它們配備有 5/8-11 尺寸螺紋的圓形柱塞,可快速安全地緊固。
- 這些 650 系列夾具提供最長的行程(與其他直線動作夾具相比),柱塞行程為 3 英寸。
- 它們有英制和公制螺紋測量變體,用於快速緊固。
兼容配件
- Destaco 250203 和 250203-M:這些 Destaco 全螺紋六角頭主軸與該品牌的 650 系列直線夾具(分別為 650 和 650-M)一起使用。 它們採用 303 不銹鋼結構,耐腐蝕,並包含鎖緊螺母,便於輕鬆、安全地安裝。
標準與批准
- 650 系列 Destaco 直線夾具已通過 ISO 9001:2015 和 ISO 14001:2015 認證。
安裝過程
650 系列 Destaco 直線夾具使用六角頭主軸(單獨出售),有助於將其安裝到帶螺紋孔的法蘭底座中。
常问问题解答
直線動作夾具如何工作?
直線夾具包含一個滑動柱塞,以提供直線夾緊動作。 柱塞可鎖定在拉或推方向以夾持工件。
重建 Destaco 夾具時建議使用哪種潤滑脂?
每當您處理該品牌的機械夾具時,我們建議使用聯軸器潤滑脂,例如 Mobil XTC。 在處理氣缸密封件時,建議使用 Magnalube G 潤滑脂。
該品牌的夾具手柄顏色有什麼意義嗎?
不,Destaco 夾鉗手柄顏色沒有任何顯著意義。 手柄帶有顏色,可幫助操作員識別操作手柄的位置以及夾緊工件時應握住的位置。
Destaco 鉗式傳感器防水嗎?
Destaco 電感式傳感器按照 IP65 標准設計,可確保防塵、防大雨和強力噴水。
主軸的其他變體有什麼作用 Raptor Supplies 提供?
除了六角頭主軸, Raptor Supplies 還提供 Destaco 旋轉腳軸、圓形粘合軸和平頭氯丁橡膠軸,以適應其他 Destaco 夾具。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- LED室內燈具配件
- 處置罐
- 電動螺絲刀
- 水龍頭和供應停止適配器
- 冷卻液箱
- 頭部保護
- 暖通空調電機
- 暖通空調控制
- 氣體焊接設備
- 刀柄
- LUTRON 調光器/開關壁板
- WATTS LFFBVS-3C 系列全通徑球閥
- SPEARS VALVES PVC 單入口球閥,螺紋端,EPDM
- SPEARS VALVES CPVC True Union 球型止回閥閥芯 常規型,FKM
- SPEARS VALVES CPVC 常規型 True Union 改裝套件,EPDM
- Cementex USA 承包商系列,40 Cal。 外套和圍兜套裝
- GAST 壓縮機/真空泵
- REMCO 噴槍
- BOSTON GEAR 8 徑節鋼錐齒輪
- BOSTON GEAR 6 徑節鋼錐齒輪