項目 | 直線動作夾 |
手柄樣式 | 直行 |
容納量 | 200磅。 |
材料 | 不銹鋼 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 3.13“ |
總長度 | 2.620“ |
柱塞 | 圓形 |
柱塞高度 | 0.47“ |
柱塞螺紋尺寸 | M6 |
產品數據表 | destaco-602.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 7.95 |
船長(厘米) | 6.17 |
船寬(厘米) | 2.64 |
原產地 | US |
Destaco 602-MMSS 通孔直線動作夾具採用推/拉或直線肘節夾緊動作,並將柱塞沿軸線移入和移出。 這種完全可伸縮的定位器可以鎖定在兩個位置,使其可以用作拉夾或推夾。 該夾具非常適合汽車、航空航天以及食品和包裝行業,可從側面而不是從頂部施加夾緊力(在有限的空間內固定工件)。 它配備了一個槓桿手柄,可在工業設備的張緊裝置、固定、焊接、測試、塑料注射成型、數控加工、組裝和鉚接或輕壓加工時接合柱塞,將其壓在工件上並將其固定到位。 除了鎖定在伸出位置外,該直線動作夾具還允許手柄旋轉並落入安裝平面下方,從而鎖定在縮回位置。 Destaco 602-MMSS 直線夾具有薄型和緊湊的設計,可在空間有限的區域實現無故障安裝。 它配備了帶有螺紋孔的法蘭底座,有助於將夾具快速安全地安裝到工作台/平坦表面上。 該直線動作夾具單元能夠承受高達 200 磅的負載,由不銹鋼製成,具有結構剛性和耐暴露表面腐蝕的特點。
Destaco 602-MMSS 直線夾具用於金屬加工、航空航天、汽車以及食品和包裝行業的焊接、夾具測試、張緊裝置和 CNC 加工。
這款 Destaco 602-MMSS 直線夾具符合 ISO 14001:2015 和 ISO 9001:2015 等國際標準,可確保環境健康和安全以及夾具的高效性能。
A. 直線夾具包含滑動柱塞以提供直線夾具動作。 柱塞可在拉動或推壓方向鎖定以夾持工件。