項目 | 直線動作夾 |
手柄 | 可路由 |
容納量 | 200磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 3.130“ |
總長度 | 2.620“ |
柱塞 | 圓形 |
柱塞高度 | 0.47“ |
柱塞螺紋尺寸 | M6 |
產品數據表 | destaco-602.pdf |
主軸 | 不提供 |
切換鎖定加 | 沒有 |
類別 | 直線動作 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8205700090 |
Destaco 602-MM 直線夾具設計用於將工件固定在金屬加工和製造設備的垂直表面上。 它是張緊裝置、檢查和焊接夾具以及裝配應用的理想選擇。 該碳鋼夾具有鍍鋅表面,可抵抗惡劣工業條件下的磨損/損壞。 其手柄可鎖定在伸出和縮回位置,使用戶能夠以推式或拉式配置使用該夾具。 其緊湊的設計使其可以在狹窄的空間和難以到達的區域使用。 該夾子的金屬手柄具有大型塑料手柄,可確保用戶長時間使用時的舒適度。 它具有法蘭底座,方便安裝在平坦表面/工作台上。 Destaco 602-MM 直線夾具具有螺紋主體,可實現通孔安裝,實現輕鬆、安全的夾緊。 其圓形柱塞將工件牢固地固定到位,以防止操作過程中打滑。 Destaco 602-MM 直線夾具的製造符合 ISO 9001:2015 和 ISO 14001:2015 等行業標準。
答:是的,除了這種碳鋼夾之外,Destaco 還提供各種類似的不銹鋼和 Toggle Lock Plus 功能的夾(Destaco 604-SS 夾鉗 & Destaco 624-SS 夾鉗).
答:Destaco 直線夾具是手動操作的推/拉式夾具,用於各種應用,包括焊接、木工、張緊裝置以及組裝和測試操作。
答:與直線動作氣動夾具不同,Destaco 的常規手動式夾具具有獨立的手柄,用於接合柱塞以將工件固定到位。
答:一些直線夾具(例如 Destaco 602-M 夾具)具有螺紋柱塞,可使用塑料手柄手動緊固。 這些夾具具有雙向鎖定手柄(縮回或伸出位置),使用戶能夠在推式或拉式配置中使用該夾具。 Destaco 602-MM 直線夾具具有螺紋主體,可實現通孔安裝,實現輕鬆、安全的夾緊。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或任何其他製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
A. 為確保機械夾具的平穩運行和耐用性,建議使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂。
答:Destaco 夾鉗上的紅色手柄僅表示可識別的區域。 它提醒工人/操作員操作手柄的位置以及他應該抓住它的位置。 它的顏色對於夾具的工作沒有額外的意義。
答:是的,Destaco 的碳鋼夾鉗經過鍍鋅處理,可承受嚴酷的工業環境並最大限度地減少磨損。 對於需要在室外條件下夾緊的應用,也可以使用不銹鋼夾具。