項目 | 直線動作夾 |
手柄 | 直行 |
容納量 | 400磅。 |
材料 | 不銹鋼 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 4.160“ |
總長度 | 4.950“ |
柱塞 | 圓形 |
柱塞高度 | 1.5“ |
柱塞螺紋尺寸 | 5 / 16-18 |
產品數據表 | destaco-602.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
類別 | 直線動作,通孔,SS |
UPC | 697437560490 |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 14.48 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | US |
直線動作夾 非常適合使用推/拉或直線肘節夾緊動作沿軸線移動夾具中的柱塞。 這些夾具可以鎖定在伸出和縮回位置,或者僅鎖定在伸出位置,從而使它們既可以用作拉式夾具,也可以用作推式夾具。 它們用於汽車、航空航天以及食品和包裝行業的夾具、測試、數控加工和塑料注塑成型應用。 Destaco 604-SS 手動夾具與槓桿手柄集成在一起,可移動圓形柱塞以壓在工件上,將其固定到位。 它具有法蘭底座和螺紋體,用於卡箍的通孔安裝。 該夾具具有英制內螺紋柱塞,可快速緊固英制螺紋軸。 它具有緊湊的設計,可最大程度地減少夾具安裝和使用的空間要求,從而提高密閉空間內的操作便利性。 該手動肘節夾採用不銹鋼結構,具有耐腐蝕性和耐用性,並可防止惡劣磨蝕條件下的磨損。 我們還提供類似的手動夾具,其具有鋼結構以確保結構剛性、Toggle Lock Plus 機構可防止夾具意外打開,以及公制內螺紋柱塞可容納英制螺紋軸。
A. Raptor Supplies 提供這些鋼結構手動夾具(604) 以防止在重載下斷裂/彎曲的強度。 我們還提供類似的帶有 M8 公制柱塞螺紋 (德斯塔科 604-MMSS)用於安全安裝主軸組件和 Toggle Lock Plus 機構 (604-RSS),以防止夾具意外打開。 有關 Destaco 604-SS 夾鉗的更多型號,請參閱 Destaco 604 系列夾具 網站上的頁面。
A. 直線動作夾具是手動操作,使用手柄/槓桿將柱塞推向工件並防止其在操作中移動,從而確保安全夾緊。
答:Destaco 在許多手動夾具中提供 Toggle Lock Plus 功能,作為輔助鎖定機構,確保夾具保持在偏心肘節鎖定狀態。 當夾具的固定裝置倒置、運動或處於振動環境中時,該機構非常有用。 它為用戶和工件提供了額外的安全級別。 Raptor Supplies 可提供具有 Toggle Lock Plus 功能和與 Destaco 604-SS 手動夾鉗類似規格的 Destaco 604-RSS 直線夾鉗。
A. 術語“夾持能力”或夾持力表示夾具在裝配線上或其他製造過程中夾持設備、工件或金屬板的能力。
A.夾緊力或施加力是指夾具施加在工件上以保持工件的實際力。 夾持力或容量提供了在製造過程中測量的夾具理想強度的量度。 夾緊力通常小於夾持能力,這取決於幾個因素,例如夾桿中主軸的位置和施加在夾具上的反作用力。
A. 建議在機械夾具的重建或維護過程中使用諸如 Mobil XTC 之類的聯軸器潤滑脂。
A. 紅色手柄提醒操作員操作手柄的位置以及他應該在什麼時候抓住它。
答:所有 Destaco 碳鋼夾鉗均經過鍍鋅,可承受並最大限度地減少惡劣工業環境造成的磨損。 Destaco 還為需要在戶外條件下夾緊的應用提供不銹鋼夾具。