項目 | 直線動作夾 |
手柄 | 直行 |
容納量 | 300磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 4.160“ |
總長度 | 4.950“ |
柱塞 | 圓形 |
柱塞高度 | 0.44“ |
柱塞螺紋尺寸 | 5 / 16-18 |
產品數據表 | destaco-602.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
類別 | 直線作用,通孔 |
UPC | 697437560407 |
船重(kg) | 0.28 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | US |
直線動作夾 適合使用推/拉肘節夾緊動作沿軸線移動柱塞。 這些夾具可以鎖定在兩個位置(伸出和縮回)以充當拉式和推式夾具,或者僅鎖定在伸出位置以用作推式夾具。 它們用於汽車、航空航天以及食品和包裝行業的夾具、測試、數控加工和塑料注塑成型應用。 Destaco 604 手動夾具配有手柄,可將圓形柱塞推向工件以將其固定到位。 它有一個法蘭底座和一個螺紋體,用於夾鉗的通孔安裝。 夾緊柱塞具有英制內螺紋,可快速緊固英制螺紋軸。 它採用緊湊的設計,通過減少夾具安裝和使用的空間要求,提高密閉空間內的操作便利性。 該手動夾具採用鋼結構,具有強度和耐用性,並防止在重負載下彎曲/斷裂。
Raptor Supplies 提供這種手動夾具,具有不銹鋼結構,具有耐腐蝕性; Toggle Lock Plus 機制可防止夾具意外打開; 公制螺紋柱塞,用於容納公制螺紋主軸組件。
Destaco 604 直線夾具適用於食品和包裝、航空航天、汽車和運輸行業的裝配、張緊、檢查和焊接夾具等操作。
A. Raptor Supplies 以不銹鋼結構的變體提供這些手動夾具(604年)。 我們還提供類似的帶有 M8 公制柱塞螺紋 (德斯塔科 604-MM)以確保安全安裝。 有關 Destaco 604 夾具的更多型號,請訪問 Destaco 604 系列夾具 網站上的頁面。
A. 直線動作夾具是通過手柄/槓桿手動操作,將柱塞推向工件並防止其在操作中移動,從而確保安全夾緊。
答:Destaco 在許多手動夾具中集成了 Toggle Lock Plus 功能,充當輔助鎖定機構,以確保夾具保持在偏心肘節鎖定狀態。 當夾具的固定裝置倒置、運動或處於振動環境中時,該機構非常有用。 它為用戶和工件提供了額外的安全級別。 Raptor Supplies 可提供具有 Toggle Lock Plus 功能的 Destaco 604-R 直線動作夾鉗,其規格與 Destaco 604 手動夾鉗相似。
A. 術語“夾持能力”或“夾持力”表示夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備、工件或金屬板的能力。
答:所有 Destaco 碳鋼夾鉗均經過鍍鋅,可承受並最大限度地減少惡劣工業環境造成的磨損。 Destaco 還為需要在戶外條件下夾緊的應用提供不銹鋼夾具。
答:是的,Destaco 可以根據客戶要求提供各種顏色手柄的手動夾鉗。 Destaco 還可根據要求提供不帶 Destaco 徽標的特殊握把。
A. 建議將諸如 Mobil XTC 之類的聯軸器潤滑脂與該品牌的機械夾具一起使用。
答:大多數 Destaco 夾鉗都配有手柄,只需將其滑下即可輕鬆拆卸。 但一些手柄握把經過乙烯基浸漬以適合下面的手柄,因此必須將其剪掉才能拆卸。