項目 | 直線動作夾 |
完 | 鋅 |
功能 | 推或拉夾 |
身高 | 4.156“ |
容納量 | 300磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總長度 | 4-61 / 64“ |
柱塞 | 圓形 |
柱塞高度 | 0.59“ |
柱塞螺紋尺寸 | M8 |
產品數據表 | destaco-602.pdf |
尖端 | 內螺紋 |
切換鎖定加 | 沒有 |
類別 | 通孔安裝 |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8205700090 |
直線動作夾 非常適合使用推/拉或直線肘節夾緊動作沿夾具的軸線移動柱塞。 這些夾具可以鎖定在兩個位置(伸出和縮回),從而使它們既可以用作拉式夾具,也可以用作推式夾具。 它們用於汽車、航空航天以及食品和包裝行業的夾具、測試、數控加工和塑料注塑成型應用。 Destaco 604-MM 手動夾具與槓桿手柄集成在一起,可移動圓形柱塞以壓在工件上,將其固定到位。 該夾具具有用於通孔安裝的螺紋主體和用於快速緊固柱塞的公制內螺紋。 它具有緊湊的設計,可最大程度地減少夾具安裝和使用的空間要求,從而提高密閉空間內的操作便利性。 這款手動肘節夾採用鋼結構,強度高、耐用,並防止在重負載下彎曲/斷裂。
我們還提供各種型號的手動夾具,具有不銹鋼結構,具有耐腐蝕性和 Toggle Lock Plus 機制,可防止夾具意外打開,並作為輔助鎖,確保過中心鎖定條件的維持。
A. Raptor Supplies 以不銹鋼結構的變體提供這些手動夾具(604-彩信)。 我們還提供具有 5/16-18 英制柱塞螺紋 (德斯塔科 604)以確保安全安裝。 有關 Destaco 604-MM 夾具的更多型號,請訪問 Destaco 604 系列夾具 網站上的頁面。
A. 直線動作夾具是通過手柄/槓桿手動操作,將柱塞推向工件並防止其在操作中移動,從而確保安全夾緊。
答:Destaco 夾鉗採用鋼或不銹鋼結構,有法蘭、窄法蘭、直式或實心底座安裝樣式可供選擇,以便於安裝。 這些夾具具有不同的保持能力,以表示處於鎖定位置的夾具可以安全抵抗而不會永久變形的最大外力。 直線夾具還具有英製或公制柱塞螺紋,可實現安全安裝。 客戶應根據柱塞在伸出位置時移動的距離來選擇夾具。
答:Destaco 在許多手動夾具中集成了 Toggle Lock Plus 功能,充當輔助鎖定機構,以確保夾具保持在偏心肘節鎖定狀態。 當夾具的固定裝置倒置、運動或處於振動環境中時,該機構非常有用。 它為用戶和工件提供了額外的安全級別。 Raptor Supplies 可提供具有 Toggle Lock Plus 功能的 Destaco 604-MMR 直線動作夾具,其規格與 Destaco 604-MM 手動夾具相似。
A. 術語“夾持能力”或“夾持力”表示夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備、工件或金屬板的能力。
答:所有 Destaco 碳鋼夾鉗均經過鍍鋅,可承受並最大限度地減少惡劣工業環境造成的磨損。 Destaco 還為需要在戶外條件下夾緊的應用提供不銹鋼夾具。