項目 | 直線動作夾 |
手柄樣式 | 直行 |
容納量 | 400磅。 |
材料 | 不銹鋼 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 4.16“ |
總長度 | 4.950“ |
柱塞 | 圓形 |
柱塞高度 | 1.5“ |
柱塞螺紋尺寸 | M8 |
產品數據表 | destaco-602.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 10.57 |
船長(厘米) | 10.85 |
船寬(厘米) | 3.3 |
原產地 | US |
Destaco 604-MMSS 直線夾具設計用於將工件固定在金屬加工和製造設備的垂直表面上。 它是張緊裝置、檢查和焊接夾具以及裝配應用的理想選擇。 這款直線夾具採用不銹鋼結構,具有高抵抗惡劣工業條件下的磨損/損壞的能力。 Destaco 直線動作夾鉗手柄可鎖定在伸出和縮回位置,使用戶能夠在推式或拉式配置中使用該夾鉗。 其緊湊的設計使其可以在狹窄的空間和難以到達的區域使用。 Destaco 直線動作夾的金屬手柄具有大型塑料手柄,可確保用戶長時間使用時的舒適度。 這款直線夾具配有法蘭式底座,方便安裝在平坦表面/工作台上。 Destaco 604-MMSS 直線夾具具有螺紋主體,可實現通孔安裝,實現輕鬆、安全的夾緊。 Destaco 直線動作夾具的圓形柱塞將工件牢固地固定到位,以防止操作過程中打滑。 Destaco 604 系列夾具 也提供碳鋼變體 Raptor Supplies.
答:是的,除了這種不銹鋼夾之外,Destaco 還提供各種類似的碳鋼夾(Destaco 604 夾具 & Destaco 624 夾具).
答:Destaco 直線夾具是手動操作的推/拉式夾具,用於各種應用,包括焊接、木工、張緊裝置以及組裝和測試操作。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,包括缸徑、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
答:與直線動作氣動夾具不同,Destaco 的常規手動式夾具具有獨立的手柄,用於接合柱塞以將工件固定到位。
答:一些直線夾具,例如 Destaco 602-M 夾具,具有螺紋柱塞,可使用塑料手柄手動緊固。 這些夾具具有雙向鎖定手柄(縮回或伸出位置),使用戶能夠在推式或拉式配置中使用該夾具。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或任何其他製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
答:是的,Destaco 的碳鋼夾鉗經過鍍鋅處理,可承受嚴酷的工業環境並最大限度地減少磨損。 對於需要在室外條件下夾緊的應用,也可以使用不銹鋼夾具。