項目 | 直線動作夾 |
手柄 | 直行 |
容納量 | 700磅。 |
材料 | 不銹鋼 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 5.600“ |
總長度 | 6.680“ |
柱塞 | 圓形 |
柱塞高度 | 2.63“ |
柱塞螺紋尺寸 | 3 / 8-16 |
產品數據表 | destaco-602.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
類別 | 直線動作,通孔,SS |
船重(kg) | 0.74 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 4.06 |
船寬(厘米) | 26.67 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | US |
直線動作夾 非常適合使用推/拉或直線肘節夾緊動作沿其軸線移動夾具柱塞。 這些夾具可以鎖定在兩個位置(伸出和縮回)以用作推拉夾具,也可以鎖定在一個位置(伸出)以用作推夾。 它們非常適合用於汽車、航空航天以及食品和包裝行業的夾具、測試、數控加工和塑料注塑成型應用。 Destaco 624-SS 夾具配有槓桿手柄,可向上或向下旋轉以拉動或推動圓形柱塞以將工件固定到位。 夾緊柱塞具有英制螺紋,用於連接英制螺紋軸。 該夾具具有法蘭底座和螺紋主體上的通孔,方便安裝。 它具有緊湊的設計,可減少夾具安裝和操作的空間需求,從而提高在有限空間中的易用性。 該手動夾具由不銹鋼製成,具有耐腐蝕性和耐用性,並防止磨損環境造成的磨損。
Raptor Supplies 還提供類似的手動夾具,具有鋼結構以提高強度; Toggle Lock Plus 機制可防止夾子意外打開,夾子充當二級鎖,以確保維持偏心鎖定條件。
A. Raptor Supplies 提供類似的鋼結構夾具(德斯塔科 624)用於結構剛性和公制螺紋柱塞(Destaco 624-MMSS)用於容納公制螺紋主軸。 有關 Destaco 624-SS 夾鉗的更多型號,請訪問包含以下內容的頁面 Destaco 624 系列夾具 我們的網站上。
A. 術語“夾持能力”或“夾持力”表示夾具在裝配線上或其他工業操作期間夾持設備、工件或金屬板的理想能力。 它是在製造過程中測量的。 由於各種原因,例如夾緊柱塞放置在工件上和施加在夾具上的反力,實際夾緊力通常小於保持能力。
A. 直線動作夾具是使用槓桿或手柄手動操作的,用於將柱塞推向工件並牢牢固定住工件。
答:Destaco 在許多手動夾具中集成了 Toggle Lock Plus 功能,充當輔助鎖定機構,以確保夾具保持在偏心肘節鎖定狀態。 當夾具的固定裝置倒置、運動或處於振動環境中時,該機構非常有用。 它為用戶和工件提供了額外的安全級別。 Raptor Supplies 可提供具有 Toggle Lock Plus 功能和規格的 Destaco 624-RSS 直線夾具,其規格與 Destaco 624-SS 手動夾具相似。
A. 紅色手柄提醒用戶操作手柄的位置以及何時應該抓住它。 紅色對夾具的工作沒有額外的好處。
答:所有 Destaco 碳鋼夾鉗均經過鍍鋅,可承受惡劣工業環境造成的磨損並具有防銹性能。 Destaco 還為需要在戶外條件下夾緊的應用提供不銹鋼夾具。