項目 | 直線動作夾 |
基本長度 | 3" |
基本寬度 | 1.5“ |
手柄樣式 | 直行 |
容納量 | 700磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 5.6“ |
總長度 | 6.680“ |
柱塞 | 圓形 |
柱塞高度 | 0.81“ |
柱塞螺紋尺寸 | M10 |
產品數據表 | destaco-602.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 0.73 |
船高(厘米) | 14.22 |
船長(厘米) | 16.97 |
船寬(厘米) | 4.6 |
原產地 | US |
直線動作夾 用於通過推/拉或直線肘節夾緊動作沿其軸線移動夾具柱塞。 這些夾具可以鎖定在兩個位置(伸出和縮回),以用作拉力和推力夾具。 它們非常適合用於汽車、航空航天以及食品和包裝行業的夾具、測試、數控加工和塑料注塑成型應用。 Destaco 624-MM 夾具配有槓桿手柄,可移動圓形柱塞以將工件固定到位。 該夾具的螺紋體上有一個通孔,便於安裝,並具有公制內螺紋,可快速緊固柱塞。 它具有緊湊的設計,可減少夾具安裝和操作的空間需求,從而提高在有限空間中的易用性。 該手動夾具由鋼製成,具有強度和耐用性,並防止磨損環境造成的磨損。
Raptor Supplies 還提供類似的手動夾具,具有不銹鋼結構,具有耐腐蝕性和 Toggle Lock Plus 機制,可防止夾具意外打開,作為輔助鎖,以確保保持過中心鎖定條件。
A. Raptor Supplies 提供具有 3/8-16 英制柱塞螺紋(德斯塔科 624)以確保安全安裝。 有關 Destaco 624-MM 夾具的更多型號,請訪問 Destaco 624 系列夾具 網站上的頁面。
答:Destaco 夾鉗採用鋼或不銹鋼結構,有法蘭、窄法蘭、直式或實心底座安裝樣式可供選擇,以便於安裝。 這些夾具具有不同的保持能力,以表示處於鎖定位置的夾具可以安全抵抗而不會永久變形的最大外力。 直線夾具還具有英製或公制柱塞螺紋,可實現安全安裝。 客戶應根據柱塞在伸出位置時移動的距離來選擇夾具。
A. 術語“夾持能力”或“夾持力”表示夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備、工件或金屬板的能力。
A. 直線動作夾具是使用槓桿或手柄手動操作的,用於將柱塞推向工件並牢牢固定住工件。
答:Destaco 在許多手動夾具中集成了 Toggle Lock Plus 功能,充當輔助鎖定機構,以確保夾具保持在偏心肘節鎖定狀態。 當夾具的固定裝置倒置、運動或處於振動環境中時,該機構非常有用。 它為用戶和工件提供了額外的安全級別。 Raptor Supplies 可提供具有 Toggle Lock Plus 功能和規格的 Destaco 624-MMR 直線夾具,其規格與 Destaco 624-MM 手動夾具相似。
A. 紅色手柄提醒用戶操作手柄的位置以及何時應該抓住它。 紅色對夾具的工作沒有額外的好處。
答:所有 Destaco 碳鋼夾鉗均經過鍍鋅,可承受惡劣工業環境造成的磨損並具有防銹性能。 Destaco 還為需要在戶外條件下夾緊的應用提供不銹鋼夾具。