項目 | 直線動作夾 |
手柄開口 | 139度 |
手柄樣式 | 直行 |
容納量 | 4600磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 素色 |
總高度 | 3.85“ |
總長度 | 12.89“ |
柱塞 | 圓形 |
柱塞高度 | 1.14“ |
柱塞螺紋尺寸 | M12 |
產品數據表 | destaco-5131-br.pdf |
切換鎖定加 | 是 |
船重(kg) | 1.3 |
船高(厘米) | 9.75 |
船長(厘米) | 16.71 |
船寬(厘米) | 7.59 |
原產地 | US |
直線動作夾 在固定、測試、CNC 加工和塑料注射成型應用期間,使用手柄將柱塞推向工件。 Destaco 5000 系列 直線夾具,也稱為壓緊夾具,配備高強度鍛造夾緊臂,用於執行重型操作。 它們具有硬化襯套和鋼製樞軸銷,可延長使用壽命。 Destaco 5133-MBR 直線動作夾具有 Toggle Lock Plus 機構,可通過二次鎖定夾來防止其意外打開。 它具有堅固的底座,可永久焊接安裝在平坦表面/工件上。 該夾具採用薄型且堅固的鋼結構,並採用黑色氧化處理,以提高強度和耐用性。 它配有一個反向作用手柄,可向後旋轉以向前推動柱塞並使手柄遠離工作區域。 該夾具具有一個硬化的公制螺紋柱塞,用於連接公制螺紋軸。 Raptor Supplies 還提供帶有法蘭底座的手動夾具,便於拆卸安裝; 英制柱塞螺紋在英制螺紋主軸的幫助下安全夾緊。 我們還提供沒有 Toggle Lock Plus 功能的類似夾具,用於在不需要二次鎖定夾具的情況下降低運營成本。
Destaco 5133-MBR 直線夾具主要用於汽車、運輸、航空航天以及食品和包裝行業的焊接、裝配和輕加工操作。
A. Raptor Supplies 提供這些手動夾具的變體,例如 Destaco 5133-先生 具有法蘭底座,可快速輕鬆地拆卸安裝和 Destaco 5133-BR 具有 1/2-13 英制螺紋柱塞,用於將英制螺紋軸連接到夾具。 我們也提供 Destaco 5133-MB 夾具沒有 Toggle Lock Plus 功能,可降低運營成本。
答:Destaco 夾具的選定型號具有 Toggle Lock Plus 功能,當夾具倒置/運動/在振動環境中時,為用戶和工件提供額外的安全級別。 它充當輔助鎖定機構,以確保夾具在操作過程中保持在偏心肘節鎖定狀態。
A. 術語“夾持能力”或夾持力表示在夾具製造過程中測量的夾具在裝配線上或其他製造過程中夾持設備、工件或金屬板的理想能力。
A. 手柄的紅色提醒操作員操作手柄的位置和他應該抓住它的時間。
A. 建議將聯軸器潤滑脂,例如 Mobil XTC,與該品牌的機械夾具一起使用。
答:大多數 Destaco 夾鉗都配有手柄,可以通過滑落輕鬆拆下。 但一些手柄握把經過乙烯基浸漬以適合下面的手柄,因此必須將其切斷才能將其移除。
答:所有 Destaco 碳鋼夾鉗均經過鍍鋅,可承受並最大限度地減少惡劣工業環境造成的磨損。 Destaco 還為需要在戶外條件下夾緊的應用提供不銹鋼夾具。
產品 | 型號 | 容納量 | 切換鎖定加 | 材料 | 安裝座 | 手柄開口 | 柱塞螺紋尺寸 | 柱塞高度 | 柱塞 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5130-先生 | 5800磅。 | 是 | 鐵件 | 輪緣 | 125度 | M12 | 1.38“ | 圓形 | 新台幣9,021元 | ||
5130-BR | 5800磅。 | 是 | 鐵件 | 素色 | 125度 | 1 / 2-13 | 1.14“ | 圓形 | 新台幣4,902元 | ||
5130 MBR | 5800磅。 | 是 | 鐵件 | 素色 | 125度 | M12 | 1.14“ | 圓形 | 新台幣8,857元 | ||
5130-R | 5800磅。 | 是 | 鐵件 | 輪緣 | 125度 | 1 / 2-13 | 1.38“ | 圓形 | 新台幣5,754元 | ||
5131-BR | 2500磅。 | 是 | 鐵件 | 素色 | 113度 | 5 / 16-18 | 0.87“ | 圓形 | 新台幣3,361元 | ||
5131-MB | 2500磅。 | 沒有 | 鐵件 | 素色 | 113度 | M8 | 0.87“ | 圓形 | 新台幣3,936元 | ||
5131-先生 | 2500磅。 | 是 | 鐵件 | 輪緣 | 113度 | M8 | 1.1“ | 圓形 | 新台幣6,868元 |