DESTACO 5130、5131、5133 系列直線夾具
次數 | 型號 | 容納量 | 切換鎖定加 | 材料 | 安裝座 | 手柄開口 | 柱塞螺紋尺寸 | 柱塞高度 | 柱塞 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5131-BR | 2500磅。 | 是 | 鐵件 | 素色 | 113° | 5 / 16-18 | 0.87“ | 圓形 | NT$4,348 | |
B | 5131-MB | 2500磅。 | 沒有 | 鐵件 | 素色 | 113° | M8 | 0.87“ | 圓形 | NT$3,936 | |
C | 5131-先生 | 2500磅。 | 是 | 鐵件 | 輪緣 | 113° | M8 | 1.1“ | 圓形 | NT$6,868 | |
D | 5131 MBR | 2500磅。 | 是 | 鐵件 | 素色 | 113° | M8 | 0.87“ | 圓形 | NT$5,618 | |
B | 5131-B | 2500磅。 | 沒有 | 鐵件 | 素色 | 113° | 5 / 16-18 | 0.87“ | 圓形 | NT$2,421 | |
E | 5131 | 2500磅。 | 沒有 | 鐵件 | 輪緣 | 113° | 5 / 16-18 | 1.1“ | 圓形 | NT$2,618 | |
F | 5131-M | 2500磅。 | 沒有 | 鐵件 | 輪緣 | 113° | M8 | 1.1“ | 圓形 | NT$4,204 | |
C | 5131-R | 2500磅。 | 是 | 鐵件 | 輪緣 | 113° | 5 / 16-18 | 1.1“ | 圓形 | NT$4,228 | |
G | 5133-B | 4600磅。 | 沒有 | 鐵件 | 素色 | 139° | 1 / 2-13 | 1.14“ | 圓形 | NT$3,568 | |
H | 5133 | 4600磅。 | 沒有 | 鐵件 | 輪緣 | 139° | 1 / 2-13 | 1.38“ | 圓形 | NT$3,785 | |
I | 5133-BR | 4600磅。 | 是 | 鐵件 | 素色 | 139° | 1 / 2-13 | 1.14“ | 圓形 | NT$5,323 | |
H | 5133-M | 4600磅。 | 沒有 | 鐵件 | 輪緣 | 139° | M12 | 1.38“ | 圓形 | NT$6,601 | |
I | 5133-R | 4600磅。 | 是 | 鐵件 | 輪緣 | 139° | 1 / 2-13 | 1.38“ | 圓形 | NT$6,042 | |
G | 5133-MB | 4600磅。 | 沒有 | 鐵件 | 素色 | 139° | M12 | 1.14“ | 圓形 | NT$6,377 | |
I | 5133 MBR | 4600磅。 | 是 | 鐵件 | 素色 | 139° | M12 | 1.14“ | 圓形 | NT$8,945 | |
I | 5133-先生 | 4600磅。 | 是 | 鐵件 | 輪緣 | 139° | M12 | 1.38“ | 圓形 | NT$10,376 | |
J | 5130-BR | 5800磅。 | 是 | 鐵件 | 素色 | 125° | 1 / 2-13 | 1.14“ | 圓形 | NT$4,902 | |
K | 5130-R | 5800磅。 | 是 | 鐵件 | 輪緣 | 125° | 1 / 2-13 | 1.38“ | 圓形 | NT$5,289 | |
K | 5130-先生 | 5800磅。 | 是 | 鐵件 | 輪緣 | 125° | M12 | 1.38“ | 圓形 | NT$9,021 | |
L | 5130-B | 5800磅。 | 沒有 | 鐵件 | 素色 | 125° | 1 / 2-13 | 1.14“ | 圓形 | NT$3,202 | |
L | 5130-MB | 5800磅。 | 沒有 | 鐵件 | 素色 | 125° | M12 | 1.14“ | 圓形 | NT$5,686 | |
M | 5130-M | 5800磅。 | 沒有 | 鐵件 | 輪緣 | 125° | M12 | 1.38“ | 圓形 | NT$5,741 | |
M | 5130 | 5800磅。 | 沒有 | 鐵件 | 輪緣 | 125° | 1 / 2-13 | 1.38“ | 圓形 | NT$3,364 | |
J | 5130 MBR | 5800磅。 | 是 | 鐵件 | 素色 | 125° | M12 | 1.14“ | 圓形 | NT$8,857 |
5130、5131、5133 系列直線動作夾鉗
Destaco 5130、5131、5133 直線夾具採用推/拉肘節夾緊動作。 這些直線夾具具有緊湊的設計,適用於夾具的單件和批量生產。 它們具有經過黑色氧化處理的碳鋼主體和硬化柱塞,以提高強度和耐用性,並防止磨損環境引起的磨損。 這些夾具採用來自側面而不是頂部的夾緊力,以在空間有限的應用中固定工件。 它們配有一個與柱塞接合的槓桿手柄,柱塞壓在工件上以將其固定到位。 這種易於操作的推/拉手柄可以輕鬆地將夾具的柱塞沿其軸線移入和移出。 符合人體工程學的手柄向後傾斜,以提供足夠的抓握力。 Destaco 5130、5131、5133 直線夾具具有平衡結構,可實現剛性固定和長使用壽命。 它們可以鎖定在兩個位置,允許操作員將它們用作推夾或拉夾。 這些夾具的總長度為 12.89 英寸,最大承載能力為 5800 磅,手柄張開角度為 113 至 139 度。 所有型號的法蘭/實心底座上都有通孔,可以安裝到工作台或平坦的表面上。 選定的型號配備 Toggle Lock Plus 機制,以確保維持偏心鎖定狀態並防止意外打開。 這些直線夾具採用緊湊的設計,可減少夾具安裝和操作的空間要求,從而提高單個零件和批量生產在有限空間中的易用性。
用途
這些 Destaco 5130、5131、5133 直線夾具提供了廣泛的功能組合,使其適用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業的裝配、焊接和重型生產等應用。
功能
- Destaco 5130、5131、5133 直線夾具採用薄型設計,可減少夾具安裝和操作的空間需求。
- 這些直線動作夾具與反向作用機制相結合(當手柄向後和向下移動到水平鎖定位置時,柱塞向前移動)以保持手柄遠離工作區。
- 它們配備硬化柱塞、鋼樞軸銷和襯套,以延長使用壽命和耐用性。
- Destaco 5130、5131、5133 直線夾鉗配有張開角度為 139 度且向後傾斜的手柄,為操作員提供足夠的抓握力。
- 這些裝置可以鎖定在兩個位置,允許操作員將它們用作推或拉夾。
- 選定型號採用 Destaco 切換鎖功能,通過確保維持偏心鎖定狀態並防止夾具意外打開(尋找以 -R 結尾的型號)來提供更高的安全性。
兼容配件
- Destaco 220203-M 和 325203:這些六角頭主軸組件具有螺紋體,有助於在平坦表面/工作台上快速輕鬆地安裝 Destaco 5130 系列直線夾具。
這些主軸組件還可用於更換磨損/損壞的主軸,以延長夾具的使用壽命並降低橡膠塞開始磨損時損壞的風險。 - Destaco 461203 和 461203-M:這些六角頭主軸組件具有螺紋體,有助於在平坦表面/工作台上快速輕鬆地安裝 Destaco 5131 系列直線夾具。
這些主軸組件還可用於更換磨損/損壞的主軸,以延長夾具的使用壽命並降低橡膠塞開始磨損時損壞的風險。 - 注意:以 -M 結尾的型號具有公制柱塞螺紋。 因此,公制主軸組件必須與 Destaco 5131 直線夾具的公製版本一起使用(例如:461203-M 非常適合與 5131-M 一起使用)。
- Destaco 325203 和 220203-M:這些六角頭主軸組件採用螺紋體,可以在平坦表面/工作台上快速輕鬆地安裝 Destaco 5133 系列直線夾具。
它們還可用於更換磨損/損壞的心軸,以延長夾具的使用壽命並降低橡膠塞開始磨損時損壞的風險。 - 以 -M 結尾的型號具有公制柱塞螺紋。 因此,公制主軸組件必須與公製版本的 Destaco 5133 直線夾具一起使用。 例如:220203-M(帶 M12 柱塞螺紋尺寸)應與 5133-M 配合使用。
標準與批准
- Destaco 5130、5131、5133 直線夾具符合 ISO 14001:2015 和 ISO 9001:2015 等國際標準,可確保環境健康和安全以及夾具的高效性能。
安裝過程
- Destaco 5130、5131、5133 直線夾具在法蘭/實心底座上帶有通孔,可以使用簡單的螺釘快速、安全地安裝到平坦表面/工件上。
- 只需使用螺絲刀擰下,即可將它們拆卸並安裝在不同的位置。
常问问题解答
如何測量肘節夾?
肘節夾有多種變型,具有不同的夾持能力。 可以通過計算夾板(在其最高位置)與工作台之間的距離來測量特定肘節夾的容量。
直線動作夾具如何工作?
直線動作夾具是使用槓桿或手柄手動操作的,用於將柱塞推向工件並牢固地固定它。
在 Destaco 手動夾具中使用 Toggle Lock Plus 機構有哪些好處?
Destaco 在許多手動夾具中融入了 Toggle Lock Plus 功能,作為輔助鎖定機構,以確保夾具保持在偏心肘節鎖定狀態。 當夾具的固定裝置倒置、運動或處於振動環境中時,該機構非常有用。 它為操作員和工件提供了額外的安全級別。 Raptor Supplies 可提供帶有 Toggle Lock Plus 的 Destaco 5131 系列直線夾具。 立即索取報價!
手柄的紅色代表什麼嗎?
紅色手柄提醒用戶操作手柄的位置以及他應該何時抓住它。 紅色對夾具的工作沒有額外的好處。