項目 | 直線動作夾 |
基本長度 | 1.75“ |
基本寬度 | 2.99“ |
手柄開口 | 125度 |
手柄樣式 | 直行 |
容納量 | 5800磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 3.63“ |
總長度 | 11.11“ |
柱塞 | 圓形 |
柱塞高度 | 1.38“ |
柱塞螺紋尺寸 | 1 / 2-13 |
產品數據表 | destaco-5131-br.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 1.29 |
船高(厘米) | 9.22 |
船長(厘米) | 28.3 |
船寬(厘米) | 7.59 |
原產地 | US |
Destaco 5130 直線夾具採用推/拉肘節夾緊動作。 該直線夾具具有緊湊的設計,適用於夾具的單件和批量生產。 它具有經過黑色氧化處理的碳鋼主體和硬化柱塞,以提高強度和耐用性,並防止磨損環境引起的磨損。 這種直線夾具利用側面而不是頂部的夾緊力,在空間有限的應用中固定工件。 它配有一個與柱塞接合的槓桿手柄,柱塞壓在工件上以將其固定到位。 這種易於操作的推/拉手柄可以輕鬆地將夾具的柱塞沿其軸線移入和移出。 符合人體工程學的手柄向後傾斜,以提供足夠的抓握力。 Destaco 5130 直線夾具具有平衡結構,可實現剛性固定和長壽命。 它可以鎖定在兩個位置,允許操作員將它們用作推夾或拉夾。 該夾具的總長度為 11.11 英寸,最大承載能力為 5800 磅,手柄打開角度可達 125 度。 它的法蘭底座上有通孔,可以安裝到工作台或平坦的表面上。 該直線夾具採用緊湊設計,可減少夾具安裝和操作的空間要求,從而提高單個零件和批量生產在有限空間內的易用性。
Destaco 5130 直線夾具提供了廣泛的功能組合,使其適用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業的裝配、焊接和重型生產等應用。
A. 直線夾具包括一個滑動柱塞,以提供直線夾具動作。 柱塞可鎖定在拉或推方向以夾持工件。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
A. 夾具的夾持能力或夾持力基本上是夾具在裝配汽車零件或製造過程中壓緊機械設備或鈑金的能力。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,包括缸徑、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
產品 | 型號 | 容納量 | 切換鎖定加 | 材料 | 安裝座 | 手柄開口 | 柱塞螺紋尺寸 | 柱塞高度 | 柱塞 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5130-先生 | 5800磅。 | 是 | 鐵件 | 輪緣 | 125度 | M12 | 1.38“ | 圓形 | 新台幣9,021元 | ||
5130-BR | 5800磅。 | 是 | 鐵件 | 素色 | 125度 | 1 / 2-13 | 1.14“ | 圓形 | 新台幣4,902元 | ||
5130 MBR | 5800磅。 | 是 | 鐵件 | 素色 | 125度 | M12 | 1.14“ | 圓形 | 新台幣8,857元 | ||
5130-R | 5800磅。 | 是 | 鐵件 | 輪緣 | 125度 | 1 / 2-13 | 1.38“ | 圓形 | 新台幣5,289元 | ||
5131-BR | 2500磅。 | 是 | 鐵件 | 素色 | 113度 | 5 / 16-18 | 0.87“ | 圓形 | 新台幣4,348元 | ||
5131-MB | 2500磅。 | 沒有 | 鐵件 | 素色 | 113度 | M8 | 0.87“ | 圓形 | 新台幣3,936元 | ||
5131-先生 | 2500磅。 | 是 | 鐵件 | 輪緣 | 113度 | M8 | 1.1“ | 圓形 | 新台幣6,868元 |