RELCRAFT 軟管捲盤,1 英寸內徑軟管,3000 PSI
篩選
軸承: 永久潤滑 , 顏色: 紅 , 建造: 焊接框架 , 結束: 粉末塗層 , 軟管內徑: N ,軟管內徑: 1" , 最大限度。 溫度。 範圍(F): 225學位F. , 電機電壓: 12 VDC , 安裝: 螺栓孔型式 , 捲軸入口: 1“(F)NPT , 密封類型: 阿夫拉斯
次數 | 型號 | 光驅類型 | 身高 | 膠管長度 | 總長: | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HC1200-19-18 1個 | 手動曲柄 | 21“ | 105ft。 | 19“ | 34“ | NT$34,375 | |
A | HC1200-23-18 1個 | 手動曲柄 | 25.13“ | 150ft。 | 23“ | 34“ | NT$36,702 | |
B | EP1200-23-28 1 | 發動機 | 25.13“ | 230ft。 | 23“ | 40.5“ | NT$57,676 |
軟管捲盤,1 英寸內徑軟管,3000 PSI
Reelcraft 軟管捲盤安裝在地板、牆壁或卡車上,用於存儲、捲繞和展開空氣、水和化學軟管,以保護它們免受纏結和扭結造成的損壞。 它們採用粉末塗層的重型鋼結構,具有結構強度和耐腐蝕性。 這些捲盤配有手動曲柄或帶有齒輪驅動曲柄的電動馬達,用於收回軟管。 有多种红色軟管捲盤可供選擇,可固定長度為 1 至 105 英尺的 230 英寸內徑軟管。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 打孔刀
- 照明電磁接觸器
- 土壤氣體/蒸氣探針配件
- 不銹鋼音樂線
- 污水泵和污水泵
- 液壓軟管
- 雨衣
- 熱活化收縮包裝紙和設備
- 實驗室用具
- LINCOLN 動力潤滑套件
- SUREBONDER 熱熔膠棒
- STRONG HOLD 多班工作台
- JAMCO ED 型 4 架庫存車
- THOMAS & BETTS RBC14 系列環形端子
- SPEARS VALVES CPVC 整體式驅動氣動隔膜閥,法蘭,FKM O 形圈
- SPEARS VALVES CPVC 電驅動 True Union 2000 標準球閥,法蘭,FKM
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 工業球閥閥芯,FKM
- WHEELER-REX 重建套件
- BUSSMANN FWC 套圈熔斷器,600 VAC