項目 | 軟管捲盤 |
軸承 | 永久潤滑 |
顏色 | 紅 |
結構 | 焊接框架 |
光驅類型 | 發動機 |
完 | 粉末塗層 |
身高 | 25.13“ |
軟管ID | N |
軟管內徑。 | 1" |
膠管長度 | 230ft。 |
軟管出口(英寸) | 1“(F)NPT |
總長: | 23“ |
最高 壓力等級 | 3000 PSI |
最高 溫度 範圍(F) | 225學位F. |
電機電壓 | 12 VDC |
安裝 | 螺栓孔型式 |
不包括 | 軟管 |
捲盤入口 | 1“(F)NPT |
密封類型 | 阿夫拉斯 |
旋轉材質 | 鍍鎳鋼 |
類別 | 重型 |
UPC | 699567017233 |
信號寬度 | 40.5“ |
船重(kg) | 64.41 |
船高(厘米) | 76.45 |
船長(厘米) | 91.44 |
船寬(厘米) | 106.68 |
HS代碼 | 8543709650 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 光驅類型 | 身高 | 膠管長度 | 總長: | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC1200-19-18 1個 | 手動曲柄 | 21“ | 105ft。 | 19“ | 34“ | 新台幣34,375元 | ||
HC1200-23-18 1個 | 手動曲柄 | 25.13“ | 150ft。 | 23“ | 34“ | 新台幣36,702元 |