項目 | 直線動作夾 |
基本長度 | 1.73“ |
基本寬度 | 2.52“ |
手柄開口 | 113度 |
手柄樣式 | 直行 |
容納量 | 2500磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 3.15“ |
總長度 | 7.37“ |
柱塞 | 圓形 |
柱塞高度 | 1.1“ |
柱塞螺紋尺寸 | 5 / 16-18 |
產品數據表 | destaco-5131-br.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 0.5 |
船高(厘米) | 6.32 |
船長(厘米) | 19.33 |
船寬(厘米) | 6.4 |
原產地 | US |
Destaco 5131 直線夾具用於從側面而不是從頂部施加夾緊力,以在有限空間應用中固定工件。 該直線夾可承受高達 2500 磅的負載。堅固的結構確保延長使用壽命和耐用性。 該 Destaco 直線夾具採用緊湊設計,可減少夾具安裝和操作的空間需求,從而提高單個零件和批量生產在有限空間內的易用性。 具有黑色氧化處理的碳鋼主體和硬化柱塞提供強度和耐用性,並防止磨蝕環境引起的磨損。 該直線夾具具有平衡結構,可實現剛性固定和長壽命。 它的法蘭底座上有通孔,可以將裝置安裝到工作台或平坦的表面上。 該夾具的總長度為 7.37 英寸,最大承載能力為 2500 磅,手柄張開角度為 113 度。 它與一個與柱塞接合的槓桿手柄集成在一起,柱塞壓在工件上以將其固定到位。 這種易於操作的推/拉手柄可以輕鬆地將夾具的柱塞沿其軸線移入和移出。 符合人體工程學的手柄向後傾斜,以提供足夠的抓握力。 Destaco 5131 直線夾具可以鎖定在兩個位置,允許操作員將該裝置用作推式或拉式夾具。
這款 Destaco 5131 直線夾具結合了多種功能,使其適用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業的裝配、焊接和重型生產等應用。
答:不,Destaco 5131 未配備 Toggle Lock Plus 機制,但 德斯塔科 5131-MR 直線壓緊夾具採用 Toggle Lock Plus 機構,規格與 Destaco 5131 類似。
答:Destaco 在許多手動夾鉗中加入了 Toggle Lock Plus 功能,作為輔助鎖定機構,以確保夾鉗保持在偏心肘節鎖定狀態。 當夾具的固定裝置倒置、運動或處於振動環境中時,該機構非常有用。 它為操作員和工件提供了額外的安全級別。
答:是的,某些型號具有用於通孔安裝的螺紋體。 尋找堅固底座夾的客戶可以查看 Destaco 5130 MBR & 5130-MB.
A. 直線動作夾具是使用槓桿或手柄手動操作的,用於將柱塞推向工件並牢牢固定住工件。
A. 紅色手柄提醒用戶操作手柄的位置以及何時應該抓住它。 紅色對夾具的工作沒有額外的好處。
產品 | 型號 | 容納量 | 切換鎖定加 | 材料 | 安裝座 | 手柄開口 | 柱塞螺紋尺寸 | 柱塞高度 | 柱塞 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5130-先生 | 5800磅。 | 是 | 鐵件 | 輪緣 | 125度 | M12 | 1.38“ | 圓形 | 新台幣9,021元 | ||
5130-BR | 5800磅。 | 是 | 鐵件 | 素色 | 125度 | 1 / 2-13 | 1.14“ | 圓形 | 新台幣4,902元 | ||
5130 MBR | 5800磅。 | 是 | 鐵件 | 素色 | 125度 | M12 | 1.14“ | 圓形 | 新台幣8,857元 | ||
5130-R | 5800磅。 | 是 | 鐵件 | 輪緣 | 125度 | 1 / 2-13 | 1.38“ | 圓形 | 新台幣5,289元 | ||
5131-BR | 2500磅。 | 是 | 鐵件 | 素色 | 113度 | 5 / 16-18 | 0.87“ | 圓形 | 新台幣4,348元 | ||
5131-MB | 2500磅。 | 沒有 | 鐵件 | 素色 | 113度 | M8 | 0.87“ | 圓形 | 新台幣3,936元 | ||
5131-先生 | 2500磅。 | 是 | 鐵件 | 輪緣 | 113度 | M8 | 1.1“ | 圓形 | 新台幣6,868元 |