項目 | 直線動作夾 |
基本長度 | 1.75“ |
基本寬度 | 2.99“ |
手柄開口 | 125度 |
手柄樣式 | 直行 |
容納量 | 5800磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 3.63“ |
總長度 | 11.11“ |
柱塞 | 圓形 |
柱塞高度 | 1.38“ |
柱塞螺紋尺寸 | M12 |
產品數據表 | destaco-5131-br.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 1.29 |
船高(厘米) | 9.22 |
船長(厘米) | 28.3 |
船寬(厘米) | 7.59 |
原產地 | US |
Destaco 5130-M 直線夾具設計用於從側面而不是從頂部施加夾緊力,從而在有限空間應用中固定工件。 該直線夾具適用於焊接、測試、固定、數控加工、塑料注塑、木工、金屬加工、汽車零件組裝和工業設備的鉚接/輕壓加工等應用。 Destaco 5130-M 直線夾具採用緊湊設計,可減少夾具安裝和操作的空間要求,從而提高單個零件和批量生產在有限空間中的易用性。 該直線夾具能夠鎖定在縮回和伸出位置,並具有法蘭底座,可輕鬆快速安裝。 Destaco 5130-M 直線動作夾具具有圓形柱塞,可容納六角頭主軸組件,使夾具的柱塞長度易於調節。 Destaco 5130-M 直線式夾具採用鋼結構,表面經過黑色氧化處理,可提高結構剛性並抵抗暴露表面的腐蝕。 該直線夾具能夠承受高達 5800 磅的負載,並與該品牌的 220203-M 主軸兼容,可提供高性能自動化、工件夾持和密封解決方案以及最佳夾緊力。
Destaco 5130-M 直線夾具非常適合焊接、測試、固定、數控加工、塑料注塑、木工、金屬加工、汽車零件組裝和工業設備的鉚接/輕壓加工等應用。
A. 肘節夾有多種變型,具有不同的夾持能力。 可以通過計算工作台和夾板(在其最高位置)之間的距離來測量特定肘節夾的容量。
A. 直線夾具包含滑動柱塞以提供直線夾具動作。 柱塞可鎖定在拉或推方向以夾持工件。
答:Destaco 夾鉗採用鋼或不銹鋼結構,有法蘭、窄法蘭、直式或實心底座安裝樣式可供選擇,以便於安裝。 這些夾具具有不同的保持能力,以表示處於鎖定位置的夾具可以安全抵抗而不會永久變形的最大外力。 直線夾具還具有英製或公制柱塞螺紋,可實現安全安裝。 客戶應根據柱塞在伸出位置時移動的距離來選擇夾具。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
A. 夾持能力或夾持力表示夾具在組裝汽車零件或製造過程中夾持機械設備或金屬板的能力。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,包括缸徑、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
產品 | 型號 | 容納量 | 切換鎖定加 | 材料 | 安裝座 | 手柄開口 | 柱塞螺紋尺寸 | 柱塞高度 | 柱塞 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5130-先生 | 5800磅。 | 是 | 鐵件 | 輪緣 | 125度 | M12 | 1.38“ | 圓形 | 新台幣9,021元 | ||
5130-BR | 5800磅。 | 是 | 鐵件 | 素色 | 125度 | 1 / 2-13 | 1.14“ | 圓形 | 新台幣4,902元 | ||
5130 MBR | 5800磅。 | 是 | 鐵件 | 素色 | 125度 | M12 | 1.14“ | 圓形 | 新台幣8,857元 | ||
5130-R | 5800磅。 | 是 | 鐵件 | 輪緣 | 125度 | 1 / 2-13 | 1.38“ | 圓形 | 新台幣5,289元 | ||
5131-BR | 2500磅。 | 是 | 鐵件 | 素色 | 113度 | 5 / 16-18 | 0.87“ | 圓形 | 新台幣4,348元 | ||
5131-MB | 2500磅。 | 沒有 | 鐵件 | 素色 | 113度 | M8 | 0.87“ | 圓形 | 新台幣3,936元 | ||
5131-先生 | 2500磅。 | 是 | 鐵件 | 輪緣 | 113度 | M8 | 1.1“ | 圓形 | 新台幣6,868元 |