項目 | 直線動作夾 |
基本長度 | 2.52“ |
基本寬度 | 2.52“ |
手柄開口 | 139度 |
手柄樣式 | 直行 |
容納量 | 4600磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 4.22“ |
總長度 | 12.89“ |
柱塞 | 圓形 |
柱塞高度 | 1.38“ |
柱塞螺紋尺寸 | M12 |
產品數據表 | destaco-5131-br.pdf |
切換鎖定加 | 是 |
船重(kg) | 1.51 |
船高(厘米) | 9.75 |
船長(厘米) | 16.71 |
船寬(厘米) | 7.59 |
原產地 | US |
直線動作夾 利用其柱塞運動將其鎖定在兩個位置(伸出和縮回位置)或一個位置(僅伸出位置)。 Destaco 5000 系列 直線夾具,也稱為壓緊夾具,具有高強度的夾緊臂,用於執行重型操作。 它們配備了硬化襯套和鋼製樞軸銷,以延長使用壽命。 它們非常適合汽車、航空航天以及食品和包裝行業的夾具、測試、數控加工和塑料注塑成型應用。 Destaco 5133-MR 直線動作夾具有 Toggle Lock Plus 機構,用於二次鎖定並防止其在操作過程中意外打開。 該夾具採用薄型且堅固的鋼結構,並採用黑色氧化處理,可提高使用壽命和強度。 它配有一個反向作用手柄,當柱塞向前移動時,該手柄向後旋轉,以將手柄保持在工作區域之外。 該夾具具有帶公制內螺紋的硬化柱塞,可容納公制螺紋軸。 Raptor Supplies 還提供這種手動夾具,具有堅固的底座,用於牢固焊接,永久安裝; 英制柱塞螺紋在英制螺紋主軸的幫助下安全夾緊。 我們還提供類似的不帶 Toggle Lock Plus 功能的夾具,用於不需要二次鎖定夾具的應用。
Destaco 5133-MR 直線夾具用於在航空航天、運輸、汽車以及食品和包裝行業的夾具上執行焊接、裝配和輕加工操作。
A. Raptor Supplies 提供這些手動夾具的變體,例如 Destaco 5133 MBR 具有用於永久焊接安裝的堅固底座和 Destaco 5133-R 帶有 1/2-13 英制螺紋柱塞,用於將英制螺紋軸連接到夾具。 我們也提供 德斯塔科 5133-M 與 Destaco 5133-MR 夾具具有相似規格的夾具,不帶 Toggle Lock Plus 功能,可在不需要夾具二次鎖定的操作中降低運營成本。
答:Destaco 夾具的選定型號具有 Toggle Lock Plus 功能,當夾具倒置/運動/在振動環境中時,為用戶和工件提供額外的安全級別。 它充當輔助鎖定機構,以確保夾具保持在過中心肘節鎖定狀態。
A. 術語“夾持能力”或夾持力表示在夾具製造過程中測量的夾具在裝配線上或其他製造過程中夾持設備、工件或金屬板的理想能力。
A. 手柄的紅色提醒操作員操作手柄的位置和他應該抓住它的時間。
A. 建議將聯軸器潤滑脂,例如 Mobil XTC,與該品牌的機械夾具一起使用。
答:大多數 Destaco 夾鉗都配有手柄,可以通過滑落輕鬆拆下。 但一些手柄握把經過乙烯基浸漬以適合下面的手柄,因此必須將其切斷才能將其移除。
答:所有 Destaco 碳鋼夾鉗均經過鍍鋅,可承受並最大限度地減少惡劣工業環境造成的磨損。 Destaco 還為需要在戶外條件下夾緊的應用提供不銹鋼夾具。
產品 | 型號 | 容納量 | 切換鎖定加 | 材料 | 安裝座 | 手柄開口 | 柱塞螺紋尺寸 | 柱塞高度 | 柱塞 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5130-先生 | 5800磅。 | 是 | 鐵件 | 輪緣 | 125度 | M12 | 1.38“ | 圓形 | 新台幣9,021元 | ||
5130-BR | 5800磅。 | 是 | 鐵件 | 素色 | 125度 | 1 / 2-13 | 1.14“ | 圓形 | 新台幣4,902元 | ||
5130 MBR | 5800磅。 | 是 | 鐵件 | 素色 | 125度 | M12 | 1.14“ | 圓形 | 新台幣8,857元 | ||
5130-R | 5800磅。 | 是 | 鐵件 | 輪緣 | 125度 | 1 / 2-13 | 1.38“ | 圓形 | 新台幣5,289元 | ||
5131-BR | 2500磅。 | 是 | 鐵件 | 素色 | 113度 | 5 / 16-18 | 0.87“ | 圓形 | 新台幣4,348元 | ||
5131-MB | 2500磅。 | 沒有 | 鐵件 | 素色 | 113度 | M8 | 0.87“ | 圓形 | 新台幣3,936元 | ||
5131-先生 | 2500磅。 | 是 | 鐵件 | 輪緣 | 113度 | M8 | 1.1“ | 圓形 | 新台幣6,868元 |