項目 | 直線動作夾 |
基本長度 | 2.52“ |
基本寬度 | 2.52“ |
手柄開口 | 139度 |
手柄樣式 | 直行 |
容納量 | 4600磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 4.22“ |
總長度 | 12.89“ |
柱塞 | 圓形 |
柱塞高度 | 1.38“ |
柱塞螺紋尺寸 | 1 / 2-13 |
產品數據表 | destaco-5131-br.pdf |
切換鎖定加 | 是 |
船重(kg) | 1.51 |
船高(厘米) | 9.75 |
船長(厘米) | 16.71 |
船寬(厘米) | 7.59 |
原產地 | US |
Destaco 5133-R 直線夾具集成了一個槓桿手柄,該槓桿手柄接合圓形柱塞,該柱塞壓在工件上以將其固定到位。 堅固的結構確保更長的使用壽命和耐用性。 該 Destaco 直線夾具採用緊湊設計,可減少夾具安裝和操作的空間需求,從而提高單個零件和批量生產在有限空間內的易用性。 碳鋼主體具有黑色氧化表面和硬化柱塞,以提高強度和耐用性,並防止磨蝕環境造成的磨損。 該直線夾具具有平衡結構,可實現剛性固定和長壽命。 它的法蘭底座上有通孔,可以將裝置安裝到工作台或平坦的表面上。 Destaco 5133-R 直線動作夾的總長度為 12.89 英寸,最大承載能力為 4600 磅,手柄張開角度為 139 度。 這種易於操作的推/拉手柄可以輕鬆地將夾具的柱塞沿其軸線移入和移出。 符合人體工程學的手柄向後傾斜,以提供足夠的抓握力。 該直線動作夾具可以鎖定在兩個位置,允許操作員將該裝置用作推式或拉式夾具。
這款 Destaco 5133-R 直線夾具提供了廣泛的功能組合,使其適用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業的裝配、焊接和重型生產等應用。
A. 在選擇壓板時,應考慮以下要求:
A.
A. 這些夾具包含一個滑動柱塞,可提供直線夾緊動作。 柱塞可鎖定在拉或推方向以夾持工件。
A. Raptor Supplies 建議您始終檢查規格,因為這將有助於您確定肘節夾容量。 製造商提供的產品規格包括有關喉部深度和下頜開口的足夠信息。 您也可以向我們的專業採購團隊索取準確的指南。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或任何其他製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
產品 | 型號 | 容納量 | 切換鎖定加 | 材料 | 安裝座 | 手柄開口 | 柱塞螺紋尺寸 | 柱塞高度 | 柱塞 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5130-先生 | 5800磅。 | 是 | 鐵件 | 輪緣 | 125度 | M12 | 1.38“ | 圓形 | 新台幣9,021元 | ||
5130-BR | 5800磅。 | 是 | 鐵件 | 素色 | 125度 | 1 / 2-13 | 1.14“ | 圓形 | 新台幣4,902元 | ||
5130 MBR | 5800磅。 | 是 | 鐵件 | 素色 | 125度 | M12 | 1.14“ | 圓形 | 新台幣8,857元 | ||
5130-R | 5800磅。 | 是 | 鐵件 | 輪緣 | 125度 | 1 / 2-13 | 1.38“ | 圓形 | 新台幣5,289元 | ||
5131-BR | 2500磅。 | 是 | 鐵件 | 素色 | 113度 | 5 / 16-18 | 0.87“ | 圓形 | 新台幣4,348元 | ||
5131-MB | 2500磅。 | 沒有 | 鐵件 | 素色 | 113度 | M8 | 0.87“ | 圓形 | 新台幣3,936元 | ||
5131-先生 | 2500磅。 | 是 | 鐵件 | 輪緣 | 113度 | M8 | 1.1“ | 圓形 | 新台幣6,868元 |