項目 | 直線動作夾 |
基本長度 | 2.52“ |
基本寬度 | 2.52“ |
手柄開口 | 139度 |
手柄樣式 | 直行 |
容納量 | 4600磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 4.22“ |
總長度 | 12.89“ |
柱塞 | 圓形 |
柱塞高度 | 1.38“ |
柱塞螺紋尺寸 | M12 |
產品數據表 | destaco-5131-br.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 1.4 |
船高(厘米) | 9.75 |
船長(厘米) | 16.71 |
船寬(厘米) | 7.59 |
原產地 | US |
Destaco 5133-M 直線夾具非常適合通過從側面施加力將工件固定到位。 該夾具適用於各種輕型夾緊任務,包括組裝和焊接夾具。 該夾具具有反向作用機制,可將手柄保持在工作區域之外。 Destaco 直線動作夾具有硬化鋼襯套、柱塞和樞軸銷,以確保耐用性。 它採用碳鋼結構和黑色氧化表面處理,具有高抵抗嚴酷工業濫用造成的磨損/損壞的能力。 Destaco 直線動作夾具的圓形柱塞將工件牢固地固定到位,以防止操作過程中打滑。 它具有大型塑料手柄,可確保用戶長時間使用時的舒適度。 Destaco 直線夾配有法蘭式底座,方便安裝在平坦表面/工作台上。 Destaco 5133 系列夾具 還提供實心底座和啟用 Toggle Lock Plus 的夾具變體 Raptor Supplies.
Destaco 5133-M 直線夾具專為各種商業任務而設計,包括組裝和焊接夾具以及輕型夾緊操作。
答:是的,除了這款法蘭底座夾之外,Destaco 還提供各種類似的、啟用 Toggle Lock Plus 的 (Destaco 5133-R 夾具 & 堅實的基礎 Destaco 5133-BR 夾具).
答:Destaco 直線夾具是手動操作的推/拉式夾具,用於各種應用,包括焊接、木工、張緊裝置以及各種組裝和測試操作。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,例如缸徑、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
答:一些直線夾具,例如 Destaco 5133-M 夾具,具有螺紋柱塞,可使用塑料手柄手動緊固。 這些夾具具有雙向鎖定手柄(縮回或伸出位置),使用戶能夠在推式或拉式配置中使用該夾具。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或任何其他製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
答:是的,Destaco 的不銹鋼和碳鋼夾鉗可以承受惡劣的工業環境並最大限度地減少磨損。 對於需要在室外條件下夾緊的應用,也可以使用不銹鋼夾具。
A. 每當您處理該品牌的機械夾具時,建議使用聯軸器潤滑脂,例如 Mobil XTC。
A. 紅色手柄提醒用戶操作手柄的位置以及何時應該抓住它。 紅色對於夾具的工作沒有額外的優勢。
產品 | 型號 | 容納量 | 切換鎖定加 | 材料 | 安裝座 | 手柄開口 | 柱塞螺紋尺寸 | 柱塞高度 | 柱塞 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5130-先生 | 5800磅。 | 是 | 鐵件 | 輪緣 | 125度 | M12 | 1.38“ | 圓形 | 新台幣9,021元 | ||
5130-BR | 5800磅。 | 是 | 鐵件 | 素色 | 125度 | 1 / 2-13 | 1.14“ | 圓形 | 新台幣4,902元 | ||
5130 MBR | 5800磅。 | 是 | 鐵件 | 素色 | 125度 | M12 | 1.14“ | 圓形 | 新台幣8,857元 | ||
5130-R | 5800磅。 | 是 | 鐵件 | 輪緣 | 125度 | 1 / 2-13 | 1.38“ | 圓形 | 新台幣5,289元 | ||
5131-BR | 2500磅。 | 是 | 鐵件 | 素色 | 113度 | 5 / 16-18 | 0.87“ | 圓形 | 新台幣4,348元 | ||
5131-MB | 2500磅。 | 沒有 | 鐵件 | 素色 | 113度 | M8 | 0.87“ | 圓形 | 新台幣3,936元 | ||
5131-先生 | 2500磅。 | 是 | 鐵件 | 輪緣 | 113度 | M8 | 1.1“ | 圓形 | 新台幣6,868元 |