項目 | 直線動作夾 |
基本長度 | 8.53“ |
基本寬度 | 3" |
手柄樣式 | 直行 |
容納量 | 7500磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 4.28“ |
總長度 | 12.650“ |
柱塞 | 圓形 |
柱塞高度 | 1.25“ |
柱塞螺紋尺寸 | M12 |
產品數據表 | destaco-640.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 3.06 |
船高(厘米) | 10.87 |
船長(厘米) | 32.13 |
船寬(厘米) | 7.62 |
原產地 | US |
直線動作夾 通過使用推/拉/直線肘節夾緊動作沿其軸線移動夾具柱塞來牢固地固定物體。 這些夾具可以鎖定在伸出和縮回位置,以用作拉式和推式夾具,或者僅鎖定在伸出位置以用作推式夾具。 它們用於航空航天、消費品、汽車以及食品和包裝行業的測試、焊接、固定、張緊、數控加工和塑料注塑成型應用。 Destaco 640 系列夾具具有槓桿手柄,可移動圓形滑動柱塞,該柱塞鎖定在拉或推方向以固定工件。 這些夾具具有 Destaco 直線夾具中最長的柱塞行程,以及用於重型夾緊工件且易於安裝的法蘭底座。 這款 Destaco 640-M 直線夾具具有公制內螺紋,可快速緊固柱塞。 它由鋼製成,具有強度和耐用性,並防止磨損環境造成的磨損。
Raptor Supplies 還提供類似的帶有英制內螺紋柱塞的手動夾具,用於容納主軸組件以固定工件。 此外,這些直線動作夾具有 Toggle Lock Plus 機制,可防止意外打開並充當二級鎖,以確保維持過中心鎖定條件。
A. Raptor Supplies 提供這些帶有 1/2-13(英制)螺紋(640)以容納用於固定工件的英制螺紋主軸組件。 Destaco 還提供具有 Toggle Lock Plus 功能的類似夾具(640-先生)以防止夾子意外打開。 有關 Destaco 640-M 夾具的更多型號,請參閱 Destaco 640 系列夾具 網站上的頁面。
A. 直線夾具是手動操作的,使用槓桿或手柄將夾具柱塞推向工件並牢固地固定它們。
答:許多 Destaco 手動夾鉗都具有 Toggle Lock Plus 功能,可用作輔助鎖定機構並確保夾鉗保持在偏心肘節鎖定狀態。 當夾具的固定裝置在振動環境中運動或倒置時,該機構非常有用。 它為用戶和工件提供了額外的安全級別。 Raptor Supplies 還提供具有 Toggle Lock Plus 功能和與 Destaco 640-M 手動夾鉗類似規格的 Destaco 640-MR 直線夾鉗。
答:所有 Destaco 碳鋼夾鉗均經過鍍鋅,可抵抗惡劣工業環境造成的磨損並防銹。 Destaco 還為需要在戶外條件下夾緊的應用提供不銹鋼夾具。
A. 紅色手柄提醒用戶操作手柄的位置以及他應該抓住它的位置。
答:大多數 Destaco 夾子都配有手柄,可以通過滑落輕鬆拆下。 但有些手柄握把經過乙烯基浸漬以適合下面的手柄,因此必須將其剪掉才能移除。
答:不,Destaco 夾鉗並非專為起重或起重應用而設計,無法實現安全可靠的操作。