項目 | 直線動作夾 |
基本長度 | 8.53“ |
基本寬度 | 3" |
手柄樣式 | 直行 |
容納量 | 7500磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 4.28“ |
總長度 | 12.650“ |
柱塞 | 圓形 |
柱塞高度 | 1.25“ |
柱塞螺紋尺寸 | M12 |
產品數據表 | destaco-640.pdf |
切換鎖定加 | 是 |
船重(kg) | 3.06 |
船高(厘米) | 10.87 |
船長(厘米) | 32.13 |
船寬(厘米) | 7.62 |
原產地 | US |
Destaco 640-MR 直線夾具設計用於通過從側面施加力將工件固定到位。 該夾具適用於各種重型推/拉夾緊任務,包括焊接、張緊、組裝和測試操作。 Destaco 直線夾具採用碳鋼結構和鍍鋅表面處理,具有高抵抗惡劣工業條件下的磨損/損壞的能力。 其獲得專利的 Toggle Lock Plus 功能通過鎖定釋放桿進行操作,以確保在整個夾緊操作過程中保持偏心鎖定狀態。 這反過來又可以防止工件因外部條件和振動而鬆動。 Destaco 直線夾具的手柄可鎖定在伸出和縮回位置,使用戶能夠在推式或拉式配置中使用該夾具。 夾具的手柄可以調節,使其旋轉並依次落到安裝平面下方,從而將其鎖定在縮回位置。 該手柄具有大型塑料手柄,可確保用戶長時間使用時的舒適度。 Destaco 直線動作夾具的圓形柱塞將工件牢固地固定到位,以防止操作過程中打滑。 Destaco 直線夾配有法蘭式底座,方便安裝在平坦表面/工作台上。 對於沒有工件因振動而鬆動風險的環境,各種 640 系列 直線動作夾 沒有 Toggle Lock Plus 功能也可用。
答:是的,除了這種碳鋼夾具外,Destaco 還提供各種類似的夾具變體,例如啟用 Toggle Lock Plus 的夾具(Destaco 640-R 夾具 & Destaco 640-MR 夾具)以及。
答:Destaco 直線夾具是手動操作的推/拉式夾具,用於各種應用,包括焊接、木工、張緊裝置以及其他組裝和測試操作。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,例如缸徑、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
答:與直線動作氣動夾具不同,Destaco 的常規手動式夾具具有獨立的手柄,用於接合柱塞以將工件固定到位。
答:一些直線夾具,例如 Destaco 640-MR 夾具,具有螺紋柱塞,可使用塑料手柄手動緊固。 這些夾具具有雙向鎖定手柄(縮回或伸出位置),使用戶能夠在推式或拉式配置中使用該夾具。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或任何其他製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
答:是的,Destaco 的碳鋼夾鉗經過鍍鋅處理,可承受嚴酷的工業環境並最大限度地減少磨損。 對於需要在室外條件下夾緊的應用,也可以使用不銹鋼夾具。
A. 為確保機械夾具的平穩運行和耐用性,建議使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂。
A. 紅色手柄提醒用戶操作手柄的位置以及何時應該抓住它。 紅色對於夾具的工作沒有額外的優勢。