項目 | 直線動作夾 |
底座安裝中心 | 1.44 x 1.31“ |
手柄 | 橫式 |
容納量 | 600磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 3.430“ |
總長度 | 4.800“ |
柱塞 | 圓形 |
柱塞高度 | 0.96“ |
柱塞螺紋尺寸 | M8 |
產品數據表 | destaco-603.pdf |
主軸 | 不提供 |
切換鎖定加 | 是 |
類別 | 直線動作 |
船重(kg) | 0.42 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8205700090 |
Destaco 603-MR 直線夾具用於汽車、航空航天、金屬加工以及食品和包裝行業,用於從側面而不是從頂部施加夾緊力(在有限的空間內固定工件)。 該直線夾具與槓桿手柄集成在一起,在焊接、測試、固定、塑料注射成型、張緊裝置、數控加工、汽車零件組裝和鉚接或工業設備的輕型沖壓加工時,槓桿手柄與柱塞壓緊工件並將其固定到位。 除了鎖定在伸出位置外,該直線動作夾具還允許手柄旋轉並落入安裝平面下方以鎖定在縮回位置。 Destaco 603-MR 直線動作夾具配備了易於操作的推/拉手柄,可沿其軸線將柱塞移入和移出。 該直線夾具有低調和緊湊的設計,適合安裝在空間有限的區域,並集成了符合人體工程學的手柄,專為減少工作時的手部疲勞而設計。 該直線夾具具有帶螺紋孔的法蘭底座,可將夾具快速安全地安裝到工作台或平坦表面上。 Destaco 603-MR 直線夾具由鋼製成,可抵抗暴露表面的腐蝕,能夠承受高達 600 磅的負載。
Destaco 603-MR 直線夾具適用於航空航天、汽車、金屬加工以及食品和包裝行業,用於焊接、測試、塑料注射成型、固定、張緊裝置、CNC 加工、汽車零件組裝和鉚接或工業設備的輕型沖壓加工。
A. 直線夾具包括一個滑動柱塞,以提供直線夾具動作。 柱塞可鎖定在拉或推方向以夾持工件。
答:Destaco 夾鉗採用鋼或不銹鋼結構,有法蘭、窄法蘭、直式或實心底座安裝樣式可供選擇,以便於安裝。 這些夾具具有不同的保持能力,以表示處於鎖定位置的夾具可以安全抵抗而不會永久變形的最大外力。 直線夾具還具有英製或公制柱塞螺紋,可實現安全安裝。 客戶應根據柱塞在伸出位置時移動的距離來選擇夾具。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
A. 夾具的夾持能力或夾持力基本上是夾具在裝配汽車零件或類似製造過程中壓緊機械設備或鈑金的能力。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,包括缸徑、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。