項目 | 直線動作夾 |
基本長度 | 2" |
基本寬度 | 1.88“ |
手柄樣式 | 直行 |
容納量 | 600磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 3.43“ |
總長度 | 4.800“ |
柱塞 | 圓形 |
柱塞高度 | 0.96“ |
柱塞螺紋尺寸 | M8 |
產品數據表 | destaco-603.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 0.38 |
船高(厘米) | 8.71 |
船長(厘米) | 12.12 |
船寬(厘米) | 4.78 |
原產地 | US |
直線動作夾 用於通過使用推/拉或直線肘節夾緊動作沿其軸線移動柱塞來牢固地固定物體。 這些夾鉗可以鎖定在伸出和縮回位置,可用作拉夾和推夾。 它們非常適合航空航天、汽車以及食品和包裝行業的測試、夾具、數控加工和塑料注塑成型應用。 Destaco 603-M 夾鉗的螺紋主體上有一個槓桿手孔,並且有一個易於安裝的法蘭底座。 它具有緊湊的設計,可減少夾具安裝和操作的空間需求,並且與其尺寸相比具有較高的保持能力。 這款 Destaco 603-M 直線夾具具有公制內螺紋,可快速緊固柱塞。 它由鋼製成,具有強度和耐用性,並可防止磨損環境造成的磨損。
Raptor Supplies 還提供類似的手動夾具,具有不銹鋼結構,具有耐腐蝕性和 Toggle Lock Plus 機制,可防止夾具意外打開,並作為二級鎖,確保保持偏心鎖定條件。
A. Raptor Supplies 提供具有 5/16-18(英制)螺紋 (603) 和不銹鋼結構 (603年) 的耐腐蝕性能。 Destaco 還提供具有 Toggle Lock Plus 功能的類似夾具(603-先生)以防止夾具意外打開。 有關 Destaco 603-M 夾具的更多型號,請訪問 Destaco 603 系列夾具 網站上的頁面。
答:Destaco 夾鉗採用鋼或不銹鋼結構,有法蘭、窄法蘭、直式或實心底座安裝樣式可供選擇,以便於安裝。 這些夾具具有不同的保持能力,以表示處於鎖定位置的夾具可以安全抵抗而不會永久變形的最大外力。 直線夾具還具有英製或公制柱塞螺紋,可實現安全安裝。 客戶應根據柱塞在伸出位置時移動的距離來選擇夾具。
A. 直線夾具是手動操作的,使用槓桿或手柄將夾具柱塞推向工件並牢固地固定它們。
答:Destaco 在許多手動夾具中集成了 Toggle Lock Plus 功能,充當輔助鎖定機構,以確保夾具保持在偏心肘節鎖定狀態。 當夾具的固定裝置倒置、運動或處於振動環境中時,該機構非常有用。 它為用戶和工件提供了額外的安全級別。 Raptor Supplies 可提供具有 Toggle Lock Plus 功能和規格的 Destaco 603-MR 直線夾具,其規格與 Destaco 603-M 手動夾具類似。
答:所有 Destaco 碳鋼夾鉗均經過鍍鋅,可抵抗惡劣工業環境造成的磨損並防銹。 Destaco 還為需要在戶外條件下夾緊的應用提供不銹鋼夾具。