項目 | 直線動作夾 |
底座安裝中心 | 1.44 x 1.31“ |
手柄 | 直行 |
容納量 | 600磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 3.430“ |
總長度 | 4.730“ |
柱塞 | 圓形 |
柱塞高度 | 0.97“ |
柱塞螺紋尺寸 | 5 / 16-18 |
產品數據表 | destaco-603.pdf |
切換鎖定加 | 是 |
類別 | 直線動作,釋放 |
船重(kg) | 0.42 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 12.45 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | TH |
Destaco 603-R 直線夾具非常適合通過從側面施加力將工件固定到位。 對於需要在整個操作過程中重複夾緊/拆卸工件的操作,該夾具是一個合適的選擇。 它適用於各種推/拉夾緊任務,包括裝配和測試、檢查和焊接夾具以及張緊裝置。 Destaco 直線動作夾具的圓形柱塞將工件牢固地固定到位,以防止操作過程中打滑。 該夾具可鎖定在縮回和伸出位置,以方便用戶。 該直線夾具具有 Toggle Lock Plus 功能,可確保在整個夾緊操作過程中保持過中心鎖定狀態。 它採用碳鋼結構,鍍鋅表面,確保高耐磨性。 Destaco 直線動作夾配有法蘭式底座,可在平坦表面上安全安裝。 它配有塑料手柄,可最大程度地減少長時間使用時的疲勞。 德斯塔科 603系列 直線動作夾也可提供不銹鋼變體 Raptor Supplies.
Destaco 603-R 直線夾具專為各種商業任務而設計,包括組裝、測試、檢查和焊接夾具以及張緊裝置。
A. Destaco 還提供廣泛的 直線動作夾 具有多種配置、樣式和結構(不銹鋼和鍍鋅碳鋼)。
答:Destaco 直線夾具是手動操作的推/拉式夾具,用於各種應用,包括焊接、木工、張緊裝置以及組裝和測試操作。
答:一些直線夾具,例如 Destaco 5150-M 夾具,具有螺紋柱塞,可使用塑料手柄手動緊固。
答:是的,除了 Destaco 603-R 鍍鋅碳鋼變體之外,具有不銹鋼結構的型號(德斯塔科 603-SS & 德斯塔科 603-MSS)也可用。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,例如缸徑、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或任何其他製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
A. 為確保機械夾具的平穩運行和耐用性,建議使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂。
A. 紅色手柄提醒用戶操作手柄的位置以及何時應該抓住它。 紅色對於夾具的工作沒有額外的優勢。
答:是的,Destaco 的不銹鋼和碳鋼夾鉗可以承受惡劣的工業環境並最大限度地減少磨損。 對於需要在室外條件下夾緊的應用,也可以使用不銹鋼夾具。