DESTACO 603、608 系列直線夾具
次數 | 型號 | 容納量 | 切換鎖定加 | 材料 | 安裝座 | 柱塞螺紋尺寸 | 柱塞高度 | 柱塞 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 603-先生 | 600磅。 | 是 | 鐵件 | 輪緣 | M8 | 0.96“ | 圓形 | NT$3,224 | |
B | 603 | 600磅。 | 沒有 | 鐵件 | 輪緣 | 5 / 16-18 | 0.97“ | 圓形 | NT$1,797 | |
A | 603-R | 600磅。 | 是 | 鐵件 | 輪緣 | 5 / 16-18 | 0.97“ | 圓形 | NT$2,967 | |
C | 603-M | 600磅。 | 沒有 | 鐵件 | 輪緣 | M8 | 0.96“ | 圓形 | NT$1,797 | |
D | 603年 | 840磅。 | 沒有 | 不銹鋼 | 輪緣 | 5 / 16-18 | 1.25“ | 圓形 | NT$4,025 | |
E | 603-MSS | 840磅。 | 沒有 | 不銹鋼 | 輪緣 | M8 | 1.25“ | 圓形 | NT$3,774 |
603、608 系列直線動作夾鉗
Destaco 603 和 608 系列直線夾具用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業的精確夾緊。 它們從側面而不是從頂部施加夾緊力,以在有限的空間內固定工件,非常適合金屬加工、木工、夾具、塑料注射成型、焊接、測試、數控加工、汽車零件組裝和工業的鉚接/輕壓加工等應用設備。 這些直線夾具採用緊湊的設計,可減少夾具安裝和操作的空間要求,從而提高單個零件和批量生產在有限空間中的易用性。 Destaco 603、608 系列直線夾具能夠鎖定在縮回和伸出位置,並具有帶螺紋孔的法蘭底座,可實現快速、安全的安裝。 這些直線夾具配有螺紋柱塞,可容納六角頭主軸組件,使夾具的柱塞長度易於調節。 Destaco 603、608 系列直線夾具由鋼製成,具有結構剛性和抗暴露表面腐蝕的能力,並配備帶有螺紋體的圓形柱塞,可快速安全地緊固。 這些裝置集成了推/拉手柄,可將柱塞沿其軸線平穩地移入和移出,並且能夠承受 600 至 850 磅的負載。選定的型號具有 Toggle Lock Plus 功能,可提供過中心鎖定和預防功能防止夾子意外打開。
用途
Destaco 603 和 608 系列直線夾具非常適合航空航天、汽車以及食品和包裝行業的 CNC 加工、汽車零件組裝和夾具檢查。
功能
- Destaco 603 和 608 系列直線夾具採用薄型設計,允許手柄旋轉並落入安裝平面下方,以鎖定在縮回位置。
- 這些直線動作夾具配有帶螺紋孔的法蘭底座,便於快速安裝。
- 它們採用鋼結構,可抵抗暴露表面的腐蝕。
- 這些直線動作夾具能夠承受高達 850 磅的負載。
- Destaco 603、608 直線夾具有公制和英製版本。
兼容配件
- Destaco 207203:這款六角頭主軸設計用於與各種 Destaco 夾具配合使用,包括 603、603-R、605、606、607、607-SQ、609、609-B、615、604、6004 和 6004-R。 該主軸不含 LABS(矽膠),具有耐油性。 這種輕型主軸可在 -22 至 212 華氏度的溫度範圍內運行。
- Destaco 210203:這款六角頭主軸設計用於與 Destaco 608 系列直線夾具配合使用。 該主軸不含 LABS(矽膠),具有耐油性。
標準與批准
- Destaco 603 和 608 系列直線夾具按照 ISO 9001:2015 和 ISO 14001:2015 等行業標準製造,以實現環境健康、最大的用戶安全和夾具的卓越性能。
安裝過程
- Destaco 603 和 608 系列直線夾具具有帶螺紋孔的法蘭底座,可實現輕鬆、安全的安裝。
常问问题解答
直線動作夾具如何工作?
直線夾具包含一個滑動柱塞,以提供直線夾緊動作。 柱塞可鎖定在拉或推方向以夾持工件。
什麼是 Toggle Lock Plus 機制?
Destaco 603 和 608 系列直線夾具具有 Toggle Lock Plus 機構,可防止夾具意外打開。
哪種潤滑脂最適合 Destaco 夾具的重建?
在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
夾具的夾持能力是什麼意思?
夾具的夾持能力或夾持力代表夾具在裝配汽車零件或製造過程中壓緊機械設備或金屬板的能力。
Destaco 夾鉗手柄的紅色有何意義?
夾子手柄的顏色沒有這樣的意義,因為它只代表一個可識別的區域。 這有助於操作員快速輕鬆地找到手柄。
夾緊力是什麼意思?
夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,包括缸徑、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
Destaco 是否提供防水鉗式傳感器?
是的,Destaco 還提供根據 IP65 標准設計的電感式傳感器,以確保免受強大的液壓噴射、灰塵和大雨的影響。