項目 | 直線動作夾 |
基本長度 | 3" |
基本寬度 | 4.02“ |
手柄樣式 | 直行 |
容納量 | 5000磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 6.37“ |
總長度 | 13.31“ |
柱塞 | 圓形 |
柱塞高度 | 1.63“ |
柱塞螺紋尺寸 | M16 |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 3.69 |
船高(厘米) | 16.18 |
船長(厘米) | 33.81 |
船寬(厘米) | 8.2 |
原產地 | US |
Destaco 690-1MBPLS 直線夾鉗採用彈簧保持打開設計,可防止夾鉗意外閉合,並配有預裝螺母,可確保精確夾緊。 該預裝螺母用於在未受壓力時將夾具鎖定在自身上,從而防止垂直安裝時打開。 Destaco 690-1MBPLS 直線夾具非常適合高產量應用,包括航空航天、汽車以及食品和包裝行業的焊接和組裝。 該夾具從側面施加夾緊力,以將工件固定在狹小的空間內。 該夾具通過可調節夾頭型襯套提供高精度的重複性,以減少連續使用期間的徑向柱塞運動。 Destaco 690-1MBPLS 直線動作夾具採用鋼結構,確保結構剛性,並與具有平坦表面的柱塞集成,確保防旋轉功能,防止橫向移動並允許偏移引導和保持。 柱塞經過鑽孔和攻絲,用於螺紋軸或定制夾具,以確保易於安裝。 安裝底座以拆卸形式提供,以便能夠在任何手柄位置焊接主組件和底座。
這款 Destaco 690-1MBPLS 直線夾具提供了廣泛的功能組合,使其適用於汽車、食品和包裝行業的固定、測試、數控加工、塑料注塑、組裝和焊接等應用。
這款 Destaco 690-1MBPLS 直線夾具已通過 ISO 9001:2015 和 ISO 14001:2015 認證。
答:是的, Raptor Supplies 還提供 Destaco 可變行程直線動作夾具,具有腳/法蘭/通孔安裝方式的鎖定桿驅動。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
A. 夾具的夾持能力或夾持力表示夾具在汽車零件組裝或類似製造過程中夾持機械設備或金屬板的能力。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,包括缸徑、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
答:Destaco 氣缸是利用壓縮氣體產生往復直線運動力的機械裝置。
型號 | 基本長度 | 基本寬度 | 容納量 | 總高度 | 總長度 | 柱塞高度 | 柱塞螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
695-1MBPLS | 3" | 4.02“ | 5000磅。 | 6.37“ | 9.45“ | 1.63“ | M16 | 新台幣37,045元 | |
675-1MBPLS | 2.24“ | 3.5“ | 2400磅。 | 8.11“ | 7.68“ | 1.37“ | M12 | 新台幣23,242元 | |
670-1MBPLS | 2.24“ | 3.5“ | 2400磅。 | 8.11“ | 10.55“ | 1.37“ | M12 | 新台幣22,791元 |