項目 | 直線動作夾 |
基本長度 | 2.24“ |
基本寬度 | 3.5“ |
手柄樣式 | 直行 |
容納量 | 2400磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 8.11“ |
總長度 | 10.55“ |
柱塞 | 圓形 |
柱塞高度 | 1.37“ |
柱塞螺紋尺寸 | M12 |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 1.89 |
船高(厘米) | 20.6 |
船長(厘米) | 26.8 |
船寬(厘米) | 6.6 |
原產地 | US |
Destaco 670-1MBPLS 直線動作夾具非常適合借助柱塞來固定工件,柱塞可以使用推/拉/直線肘節夾緊動作沿軸線移動。 它可以鎖定在伸出和縮回位置,用作拉夾或推夾,或者僅鎖定在伸出位置,用作推夾。 Destaco 670-1MBPLS 夾具非常適合在測試、焊接、固定、張緊、數控加工和塑料注塑成型應用過程中重複夾緊/鬆開。 此外,它還具有精密夾緊手柄,可實現高生產效率,並配有彈簧保持打開裝置,可防止夾具意外關閉。 該夾鉗配有預裝螺母,用於將夾鉗自身鎖定(未受壓力時)並防止垂直安裝時打開。 它還具有可調節夾頭型襯套,可消除重複使用導致的柱塞端部移動,並配備具有 M12 公制螺紋的圓形柱塞。 該夾具柱塞具有平坦表面,可防止旋轉運動並允許偏移引導和保持。 它採用鋼結構,結構堅固耐用,最大負載能力為 2400 磅。
Destaco 670-1MBPLS 直線夾具適用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業的焊接和組裝等應用。
A. 直線夾具包含滑動柱塞以提供直線夾具動作。 柱塞可鎖定在拉或推方向以夾持工件。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,包括缸孔、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
A. 這些夾具僅設計用於承受軸向載荷。 為了適應側向載荷,我們建議為柱塞提供額外的徑向支撐。
型號 | 基本長度 | 基本寬度 | 容納量 | 總高度 | 總長度 | 柱塞高度 | 柱塞螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
690-1MBPLS | 3" | 4.02“ | 5000磅。 | 6.37“ | 13.31“ | 1.63“ | M16 | 新台幣37,045元 | |
695-1MBPLS | 3" | 4.02“ | 5000磅。 | 6.37“ | 9.45“ | 1.63“ | M16 | 新台幣37,045元 | |
675-1MBPLS | 2.24“ | 3.5“ | 2400磅。 | 8.11“ | 7.68“ | 1.37“ | M12 | 新台幣23,242元 |