項目 | 直線動作夾 |
完 | 鋅 |
功能 | 推或拉夾 |
身高 | 4-17 / 64“ |
容納量 | 300磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 直行 |
安裝法蘭尺寸(英寸) | 2-3/16 x 3-37/64" |
總長度 | 5-15 / 32“ |
柱塞 | 圓形 |
柱塞高度 | 1.82“ |
柱塞螺紋尺寸 | 5 / 16-18 |
產品數據表 | destaco-609.pdf |
尖端 | 內螺紋 |
切換鎖定加 | 沒有 |
類別 | 底座 |
UPC | 697437560919 |
船重(kg) | 0.41 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8205700090 |
Destaco 直線夾具 用於使用直線肘節夾緊動作沿軸線移動夾具中的柱塞。 這些夾子可以鎖定在兩個位置(伸展和縮回位置),允許它們既用作拉夾子或推夾子,也可以僅在伸展位置。 它們用於汽車、航空航天和食品和包裝行業的夾具、測試、CNC 加工和塑料注射成型應用。 Destaco 609 系列夾具 採用緊湊設計,減少夾具安裝和操作的空間需求。 與其尺寸相比,它們具有較高的容納能力。 它們具有用於快速緊固柱塞的英制內螺紋和位於安裝平面下方以將夾具鎖定在縮回位置的手柄。 這些夾具也由鋼製成,具有強度和耐用性,並防止因重型操作而斷裂/損壞。 Destaco 609-B 直線夾具可鎖定在伸出和縮回位置,並具有直底座,用於垂直表面安裝工件。我們還提供 Destaco 609 直線夾具 具有類似規格的法蘭底座,用於水平安裝在平面上。
A. Raptor Supplies 提供帶有法蘭底座的類似夾子(Destaco 609 夾具) 使用兩對螺紋安裝孔水平安裝在平面上。
A. 直線動作夾具使用手柄/槓桿手動操作,將帶/不帶主軸的柱塞推或拉到工件上,防止其在操作中移動,從而確保牢固夾緊。
A. 夾手柄的紅色向用戶指示操作手柄的位置。
A. 術語“夾持能力”或夾持力表示夾具在裝配線上或其他製造過程中夾持設備、工件或金屬板的理想能力。 施加在工件上的實際夾緊力通常小於夾持能力。
答:大多數 Destaco 夾鉗都配有手柄,可以通過滑落輕鬆拆下。 但一些手柄握把經過乙烯基浸漬以適合下面的手柄,因此必須將其切斷才能將其移除。
答:不可以,Destaco 夾具僅針對夾緊應用設定額定負載。 它們不適用於起重或起重應用。
答:Destaco 可根據要求提供定製版本的夾具。 定制範圍包括不同顏色的手柄以及從夾子上去除 Destaco 徽標。
產品 | 型號 | 柱塞高度 | 容納量 | 切換鎖定加 | 材料 | 安裝座 | 柱塞螺紋尺寸 | 柱塞 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
609 | 0.97“ | 300磅。 | 沒有 | 鐵件 | 輪緣 | 5 / 16-18 | 圓形 | 新台幣2,289元 |