項目 | 直線動作夾 |
鎖模力 | 100N |
容納量 | 675磅。 |
最大限度。 夾緊行程 | 3mm |
安裝座 | 通孔 |
安裝類型 | 通孔安裝 |
柱塞螺紋尺寸 | M6 |
產品數據表 | destaco-fl-162-60.pdf |
快速沖程 | 40mm |
船重(kg) | 0.52 |
原產地 | US |
Destaco G-122-45 可變行程直線夾具非常適合汽車行業。 它專為工件公差和厚度變化的操作中的軸向載荷而設計。 建議將此直線作用夾鉗用於夾緊難以到達的肋骨和中空空間之間。 它採用緊湊的設計,允許單個零件和批量生產。 Destaco G-122-45 夾具配有鎖定桿/柱塞(雙手操作)和手輪/手桿(單手操作),可以單獨或同時操作。 該 Destaco G-122-45 直線作用夾具僅設計用於軸向載荷,建議在承受側向載荷時為柱塞提供額外的徑向支撐。 它有一個底腳安裝式法蘭底座,易於安裝,能夠承受高達 675 磅的負載。
Destaco G-122-45 直線夾具用於汽車行業夾具的單件/批量生產。
Destaco G-122-45 直線夾具已通過 ISO 9001:2015 和 ISO 14001:2015 認證,可確保最大程度的用戶安全和高效性能。
A. 夾子手柄的顏色沒有這樣的意義,因為它只代表一個可識別的區域。 這有助於操作員快速輕鬆地找到手柄。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,例如缸孔、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
答:是的,Destaco 還提供根據 IP65 標准設計的電感式傳感器,以確保免受強大的液壓噴射、灰塵和大雨的影響。
A. 夾持能力或夾持力表示夾具在裝配汽車零件或製造過程中夾持機械設備或金屬板的能力。
A. 這些夾具僅設計用於承受軸向載荷。 為了適應側向載荷,我們建議為柱塞提供額外的徑向支撐。
型號 | 容納量 | 最大限度。 夾緊行程 | 柱塞螺紋尺寸 | 快速沖程 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
G-120 | 675磅。 | 3mm | M6 | 100、200、300毫米 | 新台幣14,945元 | 詢價
|
G-082 / 40 | 335磅。 | 2.5mm | M5 | 40mm | 新台幣12,531元 | |
G-121-45 | 675磅。 | 3mm | M6 | 45mm | 新台幣14,749元 |