項目 | 直線動作夾 |
鎖模力 | 100N |
容納量 | 675磅。 |
最大限度。 夾緊行程 | 3mm |
安裝座 | 通孔 |
安裝類型 | 通孔安裝 |
柱塞螺紋尺寸 | M6 |
產品數據表 | destaco-fl-162-60.pdf |
快速沖程 | 45mm |
船重(kg) | 0.59 |
原產地 | US |
Destaco G-121/45 可變行程直線夾具專為工件厚度和公差變化的應用而設計。 建議將此直線作用夾鉗用於夾緊難以到達的肋骨和中空空間之間。 它具有緊湊的設計,允許單個零件和批量生產。 Destaco G-121/45 可變行程直線動作夾鉗配有柱塞和手輪/手柄,可以用一隻手或雙手單獨或同時操作。 它具有底座安裝式法蘭底座,便於安裝,能夠承受高達 675 磅的負載。Destaco G-121/45 直線動作夾僅設計用於軸向負載,建議使用額外的徑向支撐側向載荷。
Destaco G-121/45 直線夾具用於夾具的單件/批量生產。
A. 該夾具僅設計用於承受軸向載荷。 在側向負載的情況下,我們建議為柱塞提供額外的徑向支撐。
A. Destaco 直線夾具包含一個滑動柱塞,可提供直線夾緊作用。 柱塞可以在拉動或推動方向上鎖定以固定工件。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
A. 夾持能力或夾持力表示夾具在裝配汽車零件或製造過程中夾持機械設備或金屬板的能力。
A. 夾子手柄的顏色沒有這樣的意義,因為它只代表一個可識別的區域。 這有助於操作員快速輕鬆地找到手柄。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,包括缸孔、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
產品 | 型號 | 容納量 | 最大限度。 夾緊行程 | 柱塞螺紋尺寸 | 快速沖程 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G-120 | 675磅。 | 3mm | M6 | 100、200、300毫米 | 新台幣14,945元 | 詢價
| |
G-082 / 40 | 335磅。 | 2.5mm | M5 | 40mm | 新台幣12,531元 | ||
G-122-45 | 675磅。 | 3mm | M6 | 40mm | 新台幣15,406元 |