項目 | 直線動作夾 |
基本長度 | 3.41“ |
基本寬度 | 2.19“ |
手柄樣式 | 直行 |
容納量 | 300磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 4.29“ |
總長度 | 5.470“ |
柱塞 | 圓形 |
柱塞高度 | 0.97“ |
柱塞螺紋尺寸 | M8 |
產品數據表 | destaco-605.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 0.31 |
船高(厘米) | 8.36 |
船長(厘米) | 13.89 |
船寬(厘米) | 5.56 |
原產地 | US |
Destaco 直線夾具 使用他們的手柄沿著他們的軸移動夾子中的柱塞。 這些夾子可以鎖定在兩個位置(伸展和縮回位置),允許它們既用作拉夾子或推夾子,也可以僅在伸展位置。 它們非常適用於汽車、航空航天和食品和包裝行業的夾具、測試、CNC 加工和塑料注射成型應用。 Destaco 605 系列夾具 可以用作拉夾或推夾,使用低於安裝平面的手柄將夾鉗鎖定在縮回位置。 這些夾具由鋼製成,具有結構剛性和耐用性,並防止因重型操作而斷裂/損壞。 Destaco 605-M 直線動作夾鉗可鎖定在伸出和縮回位置,並具有用於連接公制螺紋軸的公制螺紋柱塞。 它還具有輕質沖壓法蘭底座,經過熱處理以提高強度並安全安裝在平坦表面或工件上。 Raptor Supplies 還提供 德斯塔科 605 直線動作夾具,具有與 Destaco 605-M 夾具相似的規格和英制螺紋柱塞,用於使用英制螺紋主軸固定工件。
A. Raptor Supplies 提供類似的夾具,具有 5/16-18 柱塞螺紋(Destaco 605 夾具) 用於連接英制螺紋主軸。
A. 直線動作夾具採用手動操作,使用可旋轉手柄,將帶有主軸的柱塞推或拉到工件上,防止其在操作中移動,從而確保牢固夾緊。
A. 紅色手柄提醒用戶操作手柄的位置以及何時應該抓住它。 紅色對於夾具的工作沒有額外的優勢。
A. 術語“夾持能力”或夾持力表示夾具在裝配線上或其他製造過程中夾持設備、工件或金屬板的理想能力。
A. 夾緊力或施加力表示夾具施加到工件上以夾持工件的實際力。 夾持力或容量的測量表明在夾具製造過程中測量的夾具的理想強度。 由於主軸在夾桿中的位置和施加在夾具上的反作用力等幾個因素,夾緊力通常小於保持能力。
答:大多數 Destaco 夾鉗都配有手柄,可以通過滑落輕鬆拆下。 但一些手柄握把經過乙烯基浸漬以適合下面的手柄,因此必須將其切斷才能將其移除。
答:Destaco 可根據要求提供定製版本的夾具。 定制範圍包括不同顏色的手柄以及從夾子上去除 Destaco 徽標。
產品 | 型號 | 柱塞螺紋尺寸 | 容納量 | 切換鎖定加 | 材料 | 安裝座 | 柱塞高度 | 柱塞 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
605 | 5 / 16-18 | 300磅。 | 沒有 | 鐵件 | 輪緣 | 0.97“ | 圓形 | 新台幣1,045元 |