項目 | 直線動作夾 |
基本長度 | 2.52“ |
基本寬度 | 2.99“ |
手柄開口 | 125度 |
手柄樣式 | 直行 |
容納量 | 5800磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 3.42“ |
總長度 | 5.24“ |
柱塞 | 方形 |
柱塞高度 | 1.38“ |
柱塞螺紋尺寸 | M12 |
產品數據表 | destaco-5150-r.pdf |
切換鎖定加 | 是 |
船重(kg) | 1.42 |
船高(厘米) | 9.22 |
船長(厘米) | 28.52 |
船寬(厘米) | 7.59 |
原產地 | US |
Destaco 5150-MR 重型直線夾具可確保精確夾緊,是航空航天、汽車、食品和包裝行業高產量應用的理想選擇。 它用於從側面而不是從頂部施加夾緊力,以在有限空間應用中固定工件。 夾具允許連接的手柄落到安裝平面下方以鎖定在縮回位置。 該直線夾具具有薄型、緊湊的設計,適用於固定裝置的單件和批量生產,可承受高達 5800 磅的負載。它具有堅固的結構,可延長使用壽命和耐用性,並具有帶黑色氧化表面的碳鋼主體,適用於結構剛性和強度。 直線夾具非常適合焊接、輕加工和裝配夾具應用,並且與用於工件夾緊、自動化和密封解決方案的六角頭主軸兼容。 該夾具配有一個與柱塞接合的槓桿手柄,柱塞壓在工件上以將其固定到位。 它配置有方形柱塞,可提供正向徑向定位和反向動作(手柄隨著柱塞前進而向後旋轉,以保持手柄遠離工作區域)。 這款 5150-MR 夾鉗配有硬化襯套和鋼製樞軸銷,可確保延長使用壽命,並且附帶的手柄可打開至 125 度。 它有一個法蘭底座,可以輕鬆安裝到工作台或平坦的表面上。 它配備了 Toggle Lock Plus 機制,可確保維持偏心鎖定狀態並防止意外打開。
Destaco 5150-MR 重型直線夾具提供了廣泛的功能組合,使其適用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業的焊接夾具、裝配夾具和輕加工等應用。
這款 Destaco 5150-MR 重型直線夾具已通過 ISO 9001:2015 和 ISO 14001:2015 認證。
答:不,Destaco 夾鉗手柄顏色沒有任何實際意義。 它們基本上幫助操作員識別操作手柄在哪裡,以及在夾緊工件時何時何地應該抓住它。
答:一般來說,Destaco 手柄可以通過滑動來拆卸。 然而,一些握把必須被剪掉,因為它們是乙烯基浸漬的,以適應底層手柄設計的輪廓。
A. 除了六角頭主軸, Raptor Supplies 還提供 Destaco 平頭粘合主軸、旋轉腳主軸和圓形粘合主軸。
答:是的,這些 Destaco 主軸還提供 303 型不銹鋼型號,可提供防腐蝕性能並延長使用壽命。 請求這些主軸的報價 Raptor Supplies.
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
A. 夾具的夾持能力或夾持力表示夾具在汽車零件組裝或類似製造過程中夾持機械設備或金屬板的能力。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,包括缸徑、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。