項目 | 直線動作夾 |
手柄開口 | 125度 |
手柄樣式 | 直行 |
容納量 | 5800磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 素色 |
總高度 | 3.4“ |
總長度 | 5.24“ |
柱塞 | 方形 |
柱塞高度 | 1.14“ |
柱塞螺紋尺寸 | 1 / 2-13 |
產品數據表 | destaco-5150-r.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
UPC | 697437979650 |
船重(kg) | 1.13 |
船高(厘米) | 9.22 |
船長(厘米) | 28.52 |
船寬(厘米) | 7.59 |
原產地 | US |
Destaco 5150-B 直線夾具非常適合通過從側面施加力將工件固定到位。 該夾具適用於各種推/拉夾緊任務,包括組裝和焊接夾具以及輕型加工操作。 Destaco 直線動作夾具的方形柱塞將工件牢固地固定到位,以防止操作過程中打滑。 對於需要在整個操作過程中重複夾緊/拆卸工件的操作,該夾具是一個合適的選擇。 其反向動作機構允許手柄遠離/離開工作區域,以確保輕鬆夾緊。 這種直線動作夾具有硬化鋼襯套和樞軸銷,以確保耐用性。 它採用碳鋼結構和黑色氧化表面處理,確保高耐磨性。 Destaco 直線動作夾配有堅固的底座,可在平坦的表面上安全安裝。 它配有塑料手柄,可最大程度地減少長時間使用帶來的疲勞。 德斯塔科 5150系列 法蘭底座和 Toggle Lock Plus 啟用變體中也提供直線動作夾具 Raptor Supplies.
Destaco 5150-B 直線夾具專為各種商業任務而設計,包括組裝和焊接夾具以及輕型加工操作。
答:是的,除了 Destaco 5150-B 實心型底座變型外,具有法蘭型底座的型號(德斯塔科 5150 & 德斯塔科 5150-R)也可用。
答:一些直線夾具,例如 Destaco 5150-B 夾具,具有螺紋柱塞,可使用塑料手柄手動緊固。
答:Destaco 直線夾具是手動操作的推/拉式夾具,用於各種應用,包括焊接、木工、張緊裝置以及組裝和測試操作。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或任何其他製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
A. 為確保機械夾具的平穩運行和耐用性,建議使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂。
A. 紅色手柄提醒用戶操作手柄的位置以及何時應該抓住它。 紅色對於夾具的工作沒有額外的優勢。
答:是的,Destaco 的不銹鋼和碳鋼夾鉗可以承受惡劣的工業環境並最大限度地減少磨損。 對於需要在室外條件下夾緊的應用,也可以使用不銹鋼夾具。