項目 | 墊片刀具套件 |
塊料 | 塑料 |
板子尺寸 | 18的“X 18” |
主體材料 | 塑料 |
切菜板 | 是 |
身高 | 3.9“ |
包括 | (1) 標準刀片、(1) 重型刀片、(1) 短中心銷、(1) 中中心銷、(1) 長中心銷、(1) 18" 切割板、(2) 安裝中心銷套圈, (1) 延長臂,(1) 樞軸柱組件,(1) 穿刺工具,(1) 說明 |
總長: | 19“ |
最高工作厚度 | 3機構/ 4“ |
最大切削直徑 | 25“ |
最小切削直徑 | 0" |
件數 | 12 |
測量系統 | 英制,公制 |
UPC | 690773028303 |
信號寬度 | 18 4機構/ 5“ |
船重(kg) | 4.46 |
原產地 | US |