MARATHON MOTORS 危險任務 1 類防爆電機,鋼架,單相,C 面無底腳
篩選
部件: 僅F1 , 軸承: 球 , 責任: 連續 ,效率組: 標準 , 外殼: 聚氯乙烯 , 框架材質: 軋鋼 ,赫茲: 60 , 絕緣級別: B ,千瓦: 0.19 , 引線長度: 18“ , 最大限度。 環境溫度。: 40度 , 電機應用: 危險場所 ,電機設計: 電容器啟動 , 電機外殼設計: 危險場所 ,電機軸設計: 鍵控 、電機熱保護: 汽車 , 安裝: C面無腳 , 方向: 橫式 , 階段: 1 , 迴轉: 選擇性逆時針 ,軸直徑: 5機構/ 8“ , 軸長: 2 1機構/ 16“ ,溫度。 代碼: T3B
次數 | 型號 | NEMA設計 | Frame | 滿載電流 | 標稱效率 | 總長度 | 轉速範圍 | 服務因素 | 熱保護 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5KC49MN6379 | 沒有設計代碼 | 56CZ | 5.6 | - | - | - | 1.0 | 自動保護器 | NT$35,545 | |
B | 056C17G5321 | 與機身相同顏色 | 56C | 8.8 / 4.2-4.4 | 企業排放佔全球 66% | 13 15機構/ 16“ | 1701-1800 | 1.00 | 汽車 | NT$30,068 | |
C | 056C17G5322 | 與機身相同顏色 | 56C | 11.0 / 5.4-5.5 | 企業排放佔全球 70% | 14.437“ | 1701-1800 | 1.00 | 汽車 | NT$38,284 | |
D | 056C17G5323 | 與機身相同顏色 | 56C | 13.4 / 6.8-6.7 | 企業排放佔全球 72% | 14.437“ | 1701-1800 | 1.00 | 汽車 | NT$30,765 | |
E | 056C34G5311 | 與機身相同顏色 | 56C | 8.4 / 4.0-4.2 | 企業排放佔全球 59.5% | 13.437“ | 3001-3600 | 1.00 | 汽車 | NT$23,490 | |
F | 056C17G5320 | 與機身相同顏色 | 56C | 6.6 / 3.1-3.3 | 企業排放佔全球 55% | 13.437“ | 1701-1800 | 1.00 | 汽車 | NT$28,914 | |
G | 056C17E5319 | 與機身相同顏色 | 56C | 4.8 / 2.3-2.4 | 企業排放佔全球 59.5% | 12“ | 1701-1800 | 1.00 | 汽車 | NT$22,956 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 圓形熒光燈
- 反滲透系統配件
- 氣焊裝備
- 無繩帶鋸
- 防護套
- 水槽和噴泉
- 導管及配件
- 電弧焊機和等離子切割機
- 空中運動
- 減速機
- SPEEDAIRE 雙作用緊湊型氣缸,基本安裝,孔徑 2"
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 4向角度後箱
- VOLLRATH 鋁湯鍋夸脫
- OLFA 精密藝術刀片
- WEILER 喬木安裝,襟翼盤,中等級
- ALEMITE 霧氣嘴,1/8英寸出口
- SPEARS VALVES PVC 附表 40 配件 90 度。 街道彎頭,插口 x 插座
- KERN AND SOHN OSF-4G系列體視顯微鏡
- BALDOR / DODGE Bronzoil,B 型巴氏合金拉緊,實體軸頸軸承
- BOSTON GEAR 48徑節不鏽鋼錐齒輪