項目 | 防爆電機 |
環境溫度(C) | 40 |
裝配 | 僅F1 |
責任 | 連續 |
效率 | 55% |
擴展模組 | 聚氯乙烯 |
Frame | 56CZ |
滿載電流 | 5.6 |
危險場所等級 | 防爆證明CL I GR C&D CL II GR F&G T3B |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
kW | 0.19 |
安裝 | C面無腳 |
NEMA設計 | 沒有設計代碼 |
方向 | 橫式 |
段落 | 1 |
迴轉 | 選擇性逆時針 |
RPM | 1200 |
服務因素 | 1.0 |
熱保護 | 自動保護器 |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 13.86 |
產品 | 型號 | NEMA設計 | Frame | 滿載電流 | 標稱效率 | 總長度 | 轉速範圍 | 服務因素 | 熱保護 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056C17E5319 | 與機身相同顏色 | 56C | 4.8 / 2.3-2.4 | 企業排放佔全球 59.5% | 12“ | 1701-1800 | 1.00 | 汽車 | 新台幣22,956元 | ||
056C17G5320 | 與機身相同顏色 | 56C | 6.6 / 3.1-3.3 | 企業排放佔全球 55% | 13.437“ | 1701-1800 | 1.00 | 汽車 | 新台幣28,914元 | ||
056C17G5321 | 與機身相同顏色 | 56C | 8.8 / 4.2-4.4 | 企業排放佔全球 66% | 13 15機構/ 16“ | 1701-1800 | 1.00 | 汽車 | 新台幣30,068元 | ||
056C17G5322 | 與機身相同顏色 | 56C | 11.0 / 5.4-5.5 | 企業排放佔全球 70% | 14.437“ | 1701-1800 | 1.00 | 汽車 | 新台幣38,284元 | ||
056C17G5323 | 與機身相同顏色 | 56C | 13.4 / 6.8-6.7 | 企業排放佔全球 72% | 14.437“ | 1701-1800 | 1.00 | 汽車 | 新台幣30,765元 | ||
056C34G5311 | 與機身相同顏色 | 56C | 8.4 / 4.0-4.2 | 企業排放佔全球 59.5% | 13.437“ | 3001-3600 | 1.00 | 汽車 | 新台幣23,490元 |