項目 | 危險場所電機 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
效率小組 | 標準 |
Frame | 56C |
框架材質 | 軋鋼 |
滿載電流 | 4.8 / 2.3-2.4 |
危險場所等級 | 1 C,D / 2 F,G |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
鉛長度 | 18“ |
長短軸 | 9 15機構/ 16“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 危險場所 |
電機設計 | 電容器啟動 |
電機外殼設計 | 危險場所 |
電機安裝類型 | 底妝 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 汽車 |
銘牌轉速 | 1725 |
NEMA設計 | 與機身相同顏色 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 59.5% |
總長度 | 12“ |
段落 | 1 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.00 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 2 1機構/ 16“ |
Temp.溫度Code碼 | T3B |
熱保護 | 汽車 |
UPC | 722856009845 |
電壓 | 115 / 208-230 |
船重(kg) | 11.43 |
船高(厘米) | 20.62 |
船長(厘米) | 41.61 |
船寬(厘米) | 26.67 |
HS代碼 | 8501404040 |
產品 | 型號 | NEMA設計 | Frame | 滿載電流 | 標稱效率 | 總長度 | 轉速範圍 | 服務因素 | 熱保護 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056C17G5320 | 與機身相同顏色 | 56C | 6.6 / 3.1-3.3 | 企業排放佔全球 55% | 13.437“ | 1701-1800 | 1.00 | 汽車 | 新台幣28,914元 | ||
056C17G5321 | 與機身相同顏色 | 56C | 8.8 / 4.2-4.4 | 企業排放佔全球 66% | 13 15機構/ 16“ | 1701-1800 | 1.00 | 汽車 | 新台幣30,068元 | ||
056C17G5322 | 與機身相同顏色 | 56C | 11.0 / 5.4-5.5 | 企業排放佔全球 70% | 14.437“ | 1701-1800 | 1.00 | 汽車 | 新台幣38,284元 | ||
056C17G5323 | 與機身相同顏色 | 56C | 13.4 / 6.8-6.7 | 企業排放佔全球 72% | 14.437“ | 1701-1800 | 1.00 | 汽車 | 新台幣30,765元 | ||
056C34G5311 | 與機身相同顏色 | 56C | 8.4 / 4.0-4.2 | 企業排放佔全球 59.5% | 13.437“ | 3001-3600 | 1.00 | 汽車 | 新台幣23,490元 | ||
5KC49MN6379 | 沒有設計代碼 | 56CZ | 5.6 | - | - | - | 1.0 | 自動保護器 | 新台幣35,545元 |