項目 | 直線動作夾 |
基本長度 | 2.52“ |
基本寬度 | 2.99“ |
手柄開口 | 125度 |
手柄樣式 | 直行 |
容納量 | 5800磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 3.63“ |
總長度 | 5.24“ |
柱塞 | 方形 |
柱塞高度 | 1.38“ |
柱塞螺紋尺寸 | 1 / 2-13 |
產品數據表 | destaco-5150-r.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 1.35 |
船高(厘米) | 9.22 |
船長(厘米) | 28.52 |
船寬(厘米) | 7.59 |
原產地 | US |
Destaco 5150 直線夾具非常適合通過從側面施加力將工件固定到位。 該夾具適用於各種推/拉夾緊任務,包括輕加工和裝配和焊接夾具。 對於需要在整個操作過程中反复夾緊/拆卸工件的操作,Destaco 直線夾具是一個合適的選擇。 夾具的方形柱塞將工件牢固地固定到位,以防止操作過程中滑動。 其反向動作機構允許手柄遠離/離開工作區域,以確保輕鬆夾緊。 這款直線動作夾具有硬化鋼襯套和樞軸銷,經久耐用。 它採用碳鋼結構和黑色氧化表面處理,可抵抗高磨損條件和惡劣環境下的損壞/磨損。 這款直線夾具具有法蘭式底座,可安全安裝在平坦表面/工作台上。 它配有塑料手柄,可最大程度地減少長時間使用帶來的疲勞。 德斯塔科 5150系列 法蘭底座和 Toggle Lock Plus 啟用變體中也提供直線動作夾具 Raptor Supplies.
Destaco 5150 直線夾具專為各種商業任務而設計,例如組裝和焊接夾具以及輕型加工操作。
答:是的,除了 Destaco 5150 法蘭式底座變型外,具有實心式底座的型號(德斯塔科 5150-B & Destaco 5150-MB)也可用。
答:一些直線夾具,例如 Destaco 5150 夾具,具有螺紋柱塞,可使用塑料手柄手動緊固。
答:Destaco 直線夾具是手動操作的推/拉式夾具,用於各種應用,包括焊接、木工、張緊裝置以及組裝和測試操作。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,例如缸徑、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或任何其他製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
A. 為確保機械夾具的平穩運行和耐用性,建議使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂。
A. Destaco 還提供廣泛的 直線動作夾 具有多種配置、樣式和結構(不銹鋼和鍍鋅碳鋼)。
A. 紅色手柄提醒用戶操作手柄的位置以及何時應該抓住它。 紅色對於夾具的工作沒有額外的優勢。
答:是的,Destaco 的不銹鋼和碳鋼夾鉗可以承受惡劣的工業環境並最大限度地減少磨損。 對於需要在室外條件下夾緊的應用,也可以使用不銹鋼夾具。