項目 | 直線動作夾 |
基本長度 | 4.25“ |
基本寬度 | 2.2“ |
手柄樣式 | 直行 |
容納量 | 800磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 3.52“ |
總長度 | 6.020“ |
柱塞 | 方形 |
柱塞高度 | 0.69“ |
柱塞螺紋尺寸 | M8 |
產品數據表 | destaco-607.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 0.73 |
船高(厘米) | 8.94 |
船長(厘米) | 15.29 |
船寬(厘米) | 5.59 |
原產地 | US |
直線動作夾 用於通過使用推/拉/直線肘節夾緊動作沿其軸線移動夾緊柱塞來牢固地固定物體/工件。 它們可以鎖定在伸出和縮回位置以用作推拉夾或僅在伸出位置用作推夾。 它們非常適用於需要定期夾緊和鬆開的測試、焊接、固定、張緊、CNC 加工和塑料注射成型應用。 Destaco 607 系列 夾具具有一個槓桿手柄,可向下旋轉以將柱塞鎖定在縮回位置。 這些夾具具有法蘭底座,方便安裝和重型夾緊工件。 它們採用薄型設計,適合在狹窄空間和難以到達的區域使用,並且與其尺寸相比具有較高的承載能力。 Destaco 607-SQM 直線夾具可鎖定在伸出和縮回位置,用作推拉夾具。 它具有帶公制內螺紋的方形柱塞,用於快速緊固公制螺紋軸。 該夾具由鋼製成,具有強度和耐用性,並防止因重型操作而造成的磨損。 Raptor Supplies 還提供類似的帶有圓形柱塞和英制內螺紋柱塞的手動夾具,用於容納英制螺紋主軸組件。
Destaco 607-SQM 直線夾具非常適合航空航天、汽車、運輸以及食品和包裝行業中夾具的組裝、測試、焊接和張緊。
A. Raptor Supplies 在帶有圓形柱塞的變體中提供這種手動夾具(607-M) 和 5/16-18(英制)柱塞螺紋 (607-平方).
A. 直線夾具是手動操作的,使用槓桿或手柄將夾具柱塞推向工件並牢固地固定它們。
答:所有 Destaco 碳鋼夾鉗均經過鍍鋅,可抵抗惡劣工業環境造成的磨損並防銹。 Destaco 還為需要在戶外條件下夾緊的應用提供不銹鋼夾具。
A. 紅色手柄提醒用戶操作手柄的位置以及他應該抓住它的位置。
答:大多數 Destaco 夾子都配有手柄,可以通過滑落輕鬆拆下。 但有些手柄握把經過乙烯基浸漬以適合下面的手柄,因此必須將其剪掉才能移除。
答:不,Destaco 夾鉗並非專為起重或起重應用而設計,無法實現安全可靠的操作。
答:Destaco 可以根據要求提供定製版本的夾具。 定制範圍包括不同顏色的手柄以及從夾子上去除 Destaco 徽標。
A. 每當您處理該品牌的機械夾具時,建議使用類似 Mobil XTC 的聯軸器潤滑脂。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。