項目 | 直線動作夾 |
底座安裝中心 | 1.38 x 1.63“ |
手柄 | 直行 |
容納量 | 800磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 3.520“ |
總長度 | 6.020“ |
柱塞 | 圓形 |
柱塞高度 | 0.69“ |
柱塞螺紋尺寸 | 5 / 16-18 |
產品數據表 | destaco-607.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
類別 | 直線動作 |
UPC | 757558107032 |
船重(kg) | 0.66 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 15.75 |
船寬(厘米) | 5.59 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | US |
Destaco 607 直線夾具非常適合通過從側面施加力將工件固定到位。 該夾具適用於各種推/拉夾緊任務,包括焊接、張緊裝置、裝配和測試操作。 Destaco 直線動作夾具的圓形柱塞將工件牢固地固定到位,以防止操作過程中打滑。 它採用薄型設計,便於在有限空間內安裝。 Destaco 直線夾具的手柄也可以輕鬆調節,使其旋轉並依次落到安裝平面下方,從而將其鎖定在縮回位置。 它具有大型塑料手柄,可確保用戶長時間使用時的舒適度。 該夾具採用鋼結構,可提供高衝擊強度。 Destaco 直線夾配有法蘭式底座,方便安裝在平坦表面/工作台上。 對於需要夾具承受高扭轉載荷的應用, 607系列 也可提供帶有方形柱塞的直線動作夾。
答:是的,除了 Destaco 607 圓形柱塞夾之外,具有方形柱塞的型號(德斯塔科 607-SQ & 德斯塔科 607 平方米)也可用。
答:一些直線夾具,例如 Destaco 603-MSS 夾具,具有螺紋柱塞,可使用塑料手柄手動緊固。 這些夾具具有雙向鎖定手柄(縮回或伸出位置),使用戶能夠在推式或拉式配置中使用該夾具。
答:與直線動作氣動夾具不同,Destaco 的常規手動式夾具具有單獨的手柄,用於接合柱塞以將工件固定到位。
答:Destaco 直線夾具是手動操作的推/拉式夾具,用於各種應用,包括焊接、木工、張緊裝置以及各種組裝和測試操作。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,包括缸徑、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或任何其他製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
A. 為確保機械夾具的平穩運行和耐用性,建議使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂。
A. 紅色手柄提醒用戶操作手柄的位置以及何時應該抓住它。 紅色對於夾具的工作沒有額外的優勢。
答:是的,Destaco 的不銹鋼和碳鋼夾鉗可以承受惡劣的工業環境並最大限度地減少磨損。 對於需要在室外條件下夾緊的應用,也可以使用不銹鋼夾具。