項目 | 直線動作夾 |
容納量 | 100磅。 |
材料 | 不銹鋼 |
安裝座 | 輪緣 |
柱塞 | 圓形 |
柱塞高度 | 0.5“ |
柱塞螺紋尺寸 | #8-32 |
產品數據表 | destaco-601.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
UPC | 697437560193 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
原產地 | US |
Destaco 601-SS 直線夾具適用於在金屬加工和製造設備中將工件固定在垂直表面上。 它是焊接、粘合、測試和組裝應用的理想選擇。 該夾具採用不銹鋼結構,具有高抵抗惡劣工業條件下的磨損/損壞的能力。 Destaco 直線夾鉗設計緊湊,可用於狹窄空間和難以到達的區域。 Destaco 直線夾具有法蘭式底座,便於安裝在平坦表面/工作台上。 該直線夾具具有螺紋主體,可實現通孔安裝,實現輕鬆、安全的夾緊。 其圓形柱塞將工件牢固地固定到位,以防止操作過程中打滑。 Destaco 601 系列夾具 還提供鍍鋅、碳鋼結構的變體 Raptor Supplies.
Destaco 601-SS 直線夾具設計用於焊接、粘合、測試和裝配應用。
答:Destaco 直線夾具是手動操作的推/拉式夾具,用於各種應用,例如焊接、木工、張緊裝置以及各種裝配和測試操作。
答:是的,除了這種不銹鋼夾之外,Destaco 還提供各種類似的碳鋼夾(Destaco 601-M 夾具 & Destaco 601-O 夾具).
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,例如缸徑、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
答:與直線作用氣動夾具不同,Destaco 的常規手動式夾具有一個單獨的手柄,用於接合柱塞以將工件固定到位。
答:一些直線夾具,例如 Destaco 601-SS 夾具,具有螺紋柱塞,可使用塑料手柄手動緊固。 這些夾具具有雙向鎖定手柄(縮回或伸出位置),使用戶能夠以推式或拉式配置使用該夾具。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或任何其他製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
答:是的,Destaco 的碳鋼夾鉗經過鍍鋅處理,可承受嚴酷的工業環境並最大限度地減少磨損。 對於需要在室外條件下夾緊的應用,也可以使用不銹鋼夾具。
A. 為確保機械夾具的平穩運行和耐用性,建議使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂。
A. 紅色手柄提醒用戶操作手柄的位置以及何時應該抓住它。 紅色對於夾具的工作沒有額外的優勢。
A. Destaco 還提供廣泛的 直線動作夾 有多種配置和样式可供選擇,例如可路由/直柄、不銹鋼和 Toggle Lock Plus 設計。