項目 | 直線動作夾 |
基本長度 | 1.33“ |
基本寬度 | 1.05“ |
手柄樣式 | 拇指 |
容納量 | 100磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 1.27“ |
總長度 | 2.610“ |
柱塞 | 外螺紋 |
柱塞高度 | 0.5“ |
柱塞螺紋尺寸 | 1 / 4-20 |
產品數據表 | destaco-601.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
UPC | 697437560162 |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 3.23 |
船長(厘米) | 6.63 |
船寬(厘米) | 2.67 |
原產地 | US |
Destaco 601-O 直線夾具非常適合航空航天、汽車以及食品和包裝行業的輕加工應用。 該夾具採用來自側面而不是頂部的夾緊力,在空間有限的應用中固定工件。 它配備了一個槓桿手柄,可在工業設備的固定、焊接、測試、塑料注射成型、數控加工、組裝和鉚接或輕壓加工時接合柱塞,將其壓在工件上並將其固定到位。 除了鎖定在伸出位置外,該直線動作夾具還允許手柄旋轉並落入安裝平面下方,從而鎖定在縮回位置。 這款 601-O 直線夾具配有帶螺紋孔的直底座,有助於快速安全地安裝到工作台/平坦表面上,並配有槓桿手柄,可接合柱塞以壓在工件上並將其固定到位。 該 Destaco 夾鉗由鋼製成,具有結構剛性和抗暴露表面腐蝕的能力,並配有圓形柱塞,可快速安全地緊固。 它採用緊湊的設計,適用於單個零件和批量生產,並且能夠承受高達 100 磅的負載。
Destaco 601-O 直線夾具用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業的焊接、粘合、汽車零件組裝和夾具測試。
A. 直線夾具包含滑動柱塞以提供直線夾具動作。 柱塞可鎖定在拉或推方向以夾持工件。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
A. 夾具的夾持能力或夾持力表示夾具在裝配汽車零件或製造過程中夾持機械設備或金屬板的能力。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,包括缸孔、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。